Page 976 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 976
Cylindrar
HMI/HMD Series Tie Rod Cylinders - Piston Service Kit Low Friction Seals
Orderkod
C2768775
C2768777
C1117389
C1118730
C1181722
C2768779
C2768780
C2768781
C2768782
C2768783
Artikelnummer
PF025HM001
PF032HM001
PF040HM001
PF050HM001
PF063HM001
PF080HM001
PF100HM001
PF125HM001
PF160HM001
PF200HM001
Cylinderborr storlek (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
86658
Pris per styck €
259,15
259,15
274,14
259,15
280,34
281,54
433,13
377,80
569,84
200.0 1020,92
2H & 3L Series Tie Rod Cylinders - Gland Service Cartridge Kit Standard Seals
Orderkod
C1098891
C2415017
C1117857
C1119706
C1119710
C1119693
C1098564
C3601063
C1119702
C1119653
C2769096
C2769097
C2769121
C2769123
C6138057
C6138058
Artikelnummer
RG2HLTS051
RG2HLTS061
RG2HLTS101
RG2HLTS131
RG2HLTS171
RG2HLTS201
RG2HLTS251
RG2HLTS301
RG2HLTS351
RG2HLTS401
RG2HLTS501
RG2HLTS551
RG902HTS501
RG922HTS551
RG902HLF701
RG922HLF851
Kolvstångsdiameter
0,5 in
0,625 in
1 mm
1,325 in
1,75 in
2 in
2,5 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
5,5 in
5 in
5,5 in
7 in
8,5 in
Cylinderborr storlek (tum)
1
1 1/2
2
2 1/2
3 1/4
4
5
6
7
8
86659
Pris per styck €
131,34
131,34
133,22
142,94
173,99
192,61
271,30
620,20
704,54
868,01
1120,94
1505,62
2812,54
3644,76
***
160,68
86660
Pris per styck €
112,98
158,72
173,99
178,43
206,11
245,80
293,42
409,76
539,21
717,24
2H & 3L Series Tie Rod Cylinders - Piston Service Kit
Cast Iron Rings
9
Orderkod
C1119696
C2414990
C1119558
C2414993
C1119711
C1117862
C2769048
C1119651
C1119477
C2769053
C2769055
C2769056
Artikelnummer
PR103L001
PR152H001
PR202H001
PR252H001
PR322H001
PR402H001
PR502H001
PR602H001
PR702H001
PR802H001
PR902H001
PR922H001
10 1231,48
12 1877,71
2H & 3L Series Tie Rod Cylinders - Piston Service Kit Lipseal Piston Seals
Orderkod
C1098882
C1117854
C1117469
C1279304
C1119669
C1119732
Artikelnummer
PK102HLL01
PK152HLL01
PK202HLL01
PK252HLL01
PK322HLL01
PK402HLL01
Cylinderborr storlek (tum)
1
1 1/2
2
2 1/2
3 1/4
4
Pris per styck €
35,51
44,41
57,65
73,15
95,44
Orderkod
C1120173
C1117594
C1118329
C1119404
C2769006
C6138059
Artikelnummer
PK502HLL01
PK602HLL01
PK702HLL01
802HLL01
PK902HLL01
PK922HLL01
Cylinderborr storlek (tum)
5
6
7
8
10
86661
Pris per styck €
206,64
273,05
470,92
509,64
876,65
138,62
12 1358,35
964
www.brammer.biz
Hydraulik