Page 956 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 956
Pumpar
PGP517 - D7
Orderkod
C6139199
C6139200
C6139201
C2774667
C6139202
C2774668
C2774669
C2774670
C2774671
C2774672
C2774673
C2774666
PGP517 -
Orderkod
C6139203
C6139204
C6139205
C6139206
C6139207
C6139208
C6139209
PGP517 -
Orderkod
C6139210
C6139211
C6139212
C6139213
Artikelnummer
3339111326
3339111327
3339111328
3339111329
3339111330
3339111331
3339111332
3339111334
3339111335
3339111336
3339111337
3339111325
D6
Artikelnummer
3339111266
3339111596
3339111194
3339111597
3339111418
3339111598
3339111599
H3
Rotationsriktning
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Rotationsriktning
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Flänsmontering
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
98.4x128.2 - Ø50.77 rectangular
Flänsmontering
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
4-hole flange ᴓ 80 mm
Flänsmontering
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 bolt flange
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 bolt flange
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 bolt flange
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 bolt flange
Maxhastighet Maximalt arbetstryck (bar) (RPM)
Pumpvolym (cc per varv)
14
16
19
23
25
28
33
38
44
52
58
70
Pumpvolym (cc per varv)
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
250
250
250
250
250
250
250
250
220
200
200
160
Maximalt arbetstryck (bar)
3400
3400
3300
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
2700
2400
Maxhastighet (RPM)
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
Maxhastighet Maximalt arbetstryck (bar) (RPM)
250 3300
250 3000
220 2800
200 2700
86680
Pris per styck €
250
250
250
250
250
220
200
23
25
28
33
38
44
52
***
***
***
***
***
***
***
86681
Artikelnummer Rotationsriktning
Pumpvolym (cc per varv)
19
38
44
52
Pris per styck €
***
***
***
***
3339111676
3339111161
3339111419
3339111420
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
86682
F1 - Axialkolvpump
9
Beskrivning:
• Lastbilsmonterad förskjutningspump.
• Oslagbar 45° kolvpump med böjd axel Arbetstryck:
• Upp till 350 bar (5000 psi) i kontinuerlig drift.
• Upp till 400 bar (5800 psi) i återkommande drift. Fördelar:
• Axel och fläns ISO-standard
• Kompakt och lätt
• Enkelt att byta rotationsriktning.
• Hög självprimande hastighet.
• Högt arbetstryck.
• Robust lagerpaket.
• Sfäriska kolvar med laminerade kolvringar.
• Tyst drift.
Fördelar:
• Hög effektkapacitet.
• Hög allmän effektivitet
• Låg bullernivå.
• Lätt att installera.
• Lätt att underhålla.
Lång livslängd.
Orderkod
C2774287
C1175822
Artikelnummer Pumpvolym (cc per varv)
3781060 59,5
3781080 81,6
Pris per styck €
***
***
944
www.brammer.biz
Hydraulik
47586