Page 1029 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1029
Industrislangar
AIRDUC® PUR 356
Slitagebeständig sug och transportslang; supertung, len insida, vakuumbeständig
Tillämpningar: som transportslang på glasbruk, hamnar, stålverk, stenbrott, varv, cementfabriker o.s.v.; För media i gas och vätskeform; för höga flödeskapaciteter med extremt slipande fasta ämnen som sand, grus, korn, kasserat glas och flagor; för silofordon;
Egenskaper: enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; extremt slitagebeständig med armering under tråd och smal slanglutning; gott motstånd mot kemikalier, hög axialkraft; optimerade flödesegenskaper; mycket högt tryck och kompressionsresistens.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -40°C till +90°C.
Orderkod
C3476166
C1127564
C1124655
C2517792
C2944613
C3476364
C3476383
C1246948
C3476428
C2944619
C3476471
C3476490
C3476504
C3476528
C3476567
C3475616
C3475636
C3475668
C3475688
C1183647
C3475732
C3475754
C3475779
C3475804
C3475829
C3475846
C3475867
C3475897
C3475913
C3475931
C3475961
C3476008
C3476029
C3476070
C1294660
Artikelnummer
356-0032-0000
356-0038-0000
356-0040-0000
356-0045-0000
356-0050-0000
356-0051-0000
356-0055-0000
356-0060-0000
356-0063-0000
356-0065-0000
356-0070-0000
356-0075-0000
356-0076-0000
356-0080-0000
356-0090-0000
356-0100-0000
356-0102-0000
356-0110-0000
356-0115-0000
356-0120-0000
356-0125-0000
356-0127-0000
356-0130-0000
356-0140-0000
356-0150-0000
356-0152-0000
356-0160-0000
356-0170-0000
356-0175-0000
356-0180-0000
356-0200-0000
356-0225-0000
356-0250-0000
356-0275-0000
356-0300-0000
Slang innerdiameter
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
51 mm
55 mm
60 mm
63 mm
65 mm
70 mm
75 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
102 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
127 mm
130 mm
140 mm
150 mm
152 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Slang ytterdiameter
43 mm
49 mm
51 mm
56 mm
61 mm
62 mm
66 mm
71 mm
74 mm
76 mm
82 mm
87 mm
88 mm
92 mm
103 mm
113 mm
115 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
140 mm
143 mm
153 mm
163 mm
165 mm
173 mm
183 mm
188 mm
193 mm
214 mm
239 mm
264 mm
289 mm
314 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
5,15
4,38
4,17
3,75
3,65
3,6
3,42
3,15
3
2,91
2,71
2,54
2,5
2,38
2,12
1,91
1,88
1,74
1,67
1,6
1,54
1,51
1,48
1,375
1,28
1,27
1,21
1,135
1,105
1,07
0,97
0,86
0,78
0,705
0,65
Minsta böjningsradie
100 mm
113 mm
118 mm
128,5 mm
140 mm
143 mm
150,5 mm
162 mm
170 mm
172,5 mm
186 mm
197,5 mm
200 mm
209 mm
264 mm
289 mm
300 mm
314 mm
326,5 mm
339 mm
351,5 mm
357 mm
364 mm
389 mm
414 mm
420 mm
439 mm
555 mm
570,5 mm
586 mm
735 mm
819,5 mm
1325 mm
1452,5 mm
1575 mm
Vikt per Mtr
0,68 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,91 kg
1 kg
1,02 kg
1,09 kg
1,18 kg
1,23 kg
1,27 kg
1,37 kg
1,46 kg
1,47 kg
1,55 kg
2,06 kg
2,27 kg
2,31 kg
2,48 kg
2,58 kg
2,69 kg
2,8 kg
2,84 kg
2,9 kg
3,11 kg
3,68 kg
3,72 kg
3,91 kg
4,15 kg
4,26 kg
4,38 kg
4,86 kg
5,45 kg
7,35 kg
8,07 kg
8,78 kg
Maximalt vakuum (bar)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,985
0,96
0,935
0,9
0,89
0,865
0,84
0,84
0,835
0,805
0,78
0,755
0,74
0,66
0,565
0,41
0,275
0,215
Pris per styck €
44,46
48,18
50,70
54,00
57,36
63,60
63,60
69,18
72,54
72,54
75,66
81,00
81,00
82,44
95,40
126,06
131,04
135,48
143,22
148,20
159,24
166,32
166,32
178,62
191,88
207,06
207,06
226,44
226,44
232,26
259,32
314,82
369,36
399,18
431,10
10
AIRDUC® HT-PUR 351
Sug och sprutslang för höga temperaturer; Mellanvikt, len insida, HT-PUR upp till +150 °C.
TIllämpningar: för avdamnings och sugutrustning, industridammsugare, sugning av papper och textilfibrer; för gasformad och vätskeformad media; för heta och slitande fasta ämnen som damm, pulver, fibrer, flagor och granulat; för tryckmaskiner, blåsare och kompressorer. Egenskaper: enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; extremt gott motstånd mot kemikalier; mycket slitagebeständig; optimerade flödesegenskaper, gott motstånd mot värme (bättre än jämförbara TPE och Neopren)
Slanglängd: 10m.
Drifttemperatur: -40°C till +125°C.
Orderkod
C3476044
C3476116
C3476156
C3476198
C3476219
C1131918
C3476306
C1132903
C3476373
Artikelnummer
351-0025-1015
351-0030-1015
351-0032-1015
351-0035-1015
351-0038-1015
351-0040-1015
351-0045-1015
351-0050-1015
351-0055-1015
Slang innerdiameter
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Slang ytterdiameter
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
Minsta böjningsradie
27,5 mm
33 mm
35 mm
36,5 mm
40 mm
41 mm
44,5 mm
49 mm
51,5 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
2,825
2,375
2,225
2,035
1,885
1,795
1,6
1,44
1,32
Maximalt vakuum (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
Vikt per Mtr
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
Pris per styck €
33,24
33,24
33,24
33,24
33,24
33,24
34,26
35,70
37,50
www.brammer.biz
1017
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51528 51546