Page 980 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 980
Akumulátory
Kód objednávky
C6370121
C6370122
C6370123
C6370124
C6370125
C6370126
C6370127
C6370128
Číslo Dílu
ELM 2-350/88/AF
ELM 2-350/88/CF
ELM 2.8-250/88/AF
ELM 2.8-350/88/AF
ELM 2.8-350/88/CF
ELM 3.5-250/88/AF
ELM 3.5-350/88/AF
ELM 3.5-350/88/CF
Objem
2l
2l
2,8 l
2,8 l
2,8 l
3,5 l
3,5 l
3,5 l
Maximální provozní tlak (Bar)
350
350
250
350
350
250
350
350
Typ spojení
Form A
Form C
Form A
Form A
Form C
Form A
Form A
Form C
Tlak předpětí (bar)
130
130
130
130
130
130
130
130
Max kompresní poměr
8
8
6
6
6
4
4
4
Amplituda max- imálního tlaku
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
Velikost připojení
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
EHV vakové akumulátory
Provoz plynových vakových akumulátorů Parker Olaer je založen na výrazném rozdílu stlačitelnosti mezi plynem a kapalinou, což umožňuje uchovávat velké množství energie v mimořádně kompaktní formě. To umožňuje kdykoli akumulovat, uchovávat a uvolňovat kapalinu, která je pod tlakem. Jeho speciální konstrukce umožňuje vaku (strategické části) stlačovat plyn a obvykle vytvořit tři laloky, aby mohl akumulátor ukládat a následně podle potřeby dodat stlačenou kapalinu.
Přínosy pro vás:
• Zvýšení vaší rychlosti výroby díky velkému okamžitému průtoku, který mohou poskytnout pouze akumulátory.
• Určitý zbytkový výkon kdykoli k dispozici. Příklad: EHV 50-330/90 Průměrný průtok: 650 l/min.
• Maximální dostupný tlak: 320 bar
• Minimální dostupný tlak: 250 bar
• Průměrný výkon = průměrný průtok x průměrný tlak/600 = 308 kW
• Schopnost akumulátoru pracovat nezávisle snižuje náklady na instalaci a zároveň snižuje vaše náklady na chod zařízení.
Díky tomu, že akumulátor Parker Olaer vyhovuje evropským normám, je vhodný k použití ve více než 35 zemích a proto nezná hranic.
9
Kód objednávky
C6415084
C3853460
C6415085
C6415086
C6415087
C6415089
C6415090
C6415091
C6415092
C4029751
C6415093
C4086019
C3758445
C4954161
C6415094
C4897460
C6415095
C6415096
C6415097
C6415098
C6415099
C6415100
C6415101
C6415102
C6415103
C6415104
C6415105
C6415106
C6415107
Číslo Dílu Objem
EHV 10-330/90 01125 9,2 l
EHV 12-330/90 01125 11 l
EHV 20-330/90 01125 17,8 l
EHV 24,5-330/90 01125 22,5 l
EHV 32-330/90 01125 32 l
EHV 42-330/90 01125 42 l
EHV 50-330/90 01125 48,5 l
EHV 57-330/90 01125 53 l
EHV 0,2-350/00 01125 0,2 l
EHV 0,5-350/00 01125 0,6 l
EHV 1-350/00 01125 1l
EHV 1,6-350/90 01125 1,6 l
EHV 2,5-350/90 01125 2,4 l
EHV 4-350/90 01125 3,7 l
EHV 5-350/90 01125 5l
EHV 6-350/90 01125 6l
EHV 10-350/90 01125 10 l
EHV 10-480/90 01125 9,2 l
EHV 12-480/90 01125 11 l
EHV 20-480/90 01125 17,8 l
EHV 32-480/90 01125 32 l
EHV 50-480/90 01125 48,5 l
EHV 1-690/00 01125 1,1 l
EHV 2,5-690/90 01125 2,4 l
EHV 5-690/90 01125 5l
EHV 12-690/90 01125 11 l
EHV 20-690/90 01125 16,5 l
EHV 37-690/90 01125 33,4 l
EHV 54-690/90 01125 48 l
Maximální provozní tlak (Bar)
330
330
330
330
330
330
330
330
350
350
350
350
350
350
350
350
350
480
480
480
480
480
690
690
690
690
690
690
690
Maximální průtok (l/min)
900
900
900
900
900
900
900
900
120
240
240
240
450
450
450
450
450
900
900
900
900
900
360
360
360
900
900
900
900
Velikost připojení
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Cena každého €
812,63
***
1022,76
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
968
www.brammer.biz
Hydraulika
125905