Page 974 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 974
Identifikace válce
Each Parker hydraulic cylinder is identified by a model number and a unique serial number. The model number and serial number are shown on an identification plate rivetted to the cylinder, usually at the head (piston rod) end. If the plate has been damaged or removed, the cylinder can be identified by the Parker serial number which is also stamped on the cylinder, often under the plate.
Kód modelu
Vnitřní Typ Porty
průměr montáže prvky
Tlumení –
Hlava Specifikace Typ
montáže pístu
Dvojitá Série pístnice
Pr klad kódu
Viz výše uvedený kód modelu a obrázek identifikačního štítku. Na uvedeném příkladu si všimněte, že nemusí být použity všechna pole kódů, např.: v tomto případě nebylo specifikováno tlumení, dvojité pístnice a modifikace montáže a proto jsou tato kódová pole vynechána.
Identifikační štítek válce s pístnicí série HMI. Níže je uvedeno vysvětlení kódů.
Sériové číslo vyražené na hlavě válce – všimněte si otvorů po nýtech označujících místo, kde byl identifikační štítek umístěn na vyraženém čísle.
80
C
JJ
HMI
R
N
M
140
00
K
S
1
4
C
M
11
Speciální Konec pístnice
Tlumení – Víčko
Závit Zdvih pístnice
Kapalné médium
Vypouštění vzduchu
Číslo pístnice
Pozice portu
Další informace
C – HMI – R – N – S – 1 – 4 – M – M – 11 – 00 –
typ montáže (typ C – válec montovaný k patkám)
série válce
typ portu (R – BSPP porty k ISO 228)
typ pístu (N – standardní píst a těsnění)
speciální prvky (identifikovatelné ze sériového čísla) číslo pístnice (pro průměr viz produktový katalog) zakončení pístnice (4 – standardní vnější konec pístnice) závit pístnice (M – metrický)
kapalné médium (M – standardní minerální olej, -20 °C až +80 °C) pozice portu (11 – standardní pozice 1 na hlavě a 1 na víčku)
vypouštění vzduchu (00 – nespecifikováno ani na hlavě ani na víčku)
Série válců
HMI/HMD 2H
3L
MMA MMB
Reference v katalogu
HY07-1150/UK HY07-1110/UK HY07-1130/UK HY07-1210/UK HY07-1215/UK
PJ00086060 – sériové číslo
Ø 40 – vnitřní průměr v mm 200 – délka zdvihu v mm
Pro bližší informace o kódování válců viz příslušný katalog série modelu Parker, který je k dispozici na stránkách Evropské divize pro válce (European Cylinder Division) na www.parker.com.