Page 966 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 966
Ventily
Řada D1VW - Elektromagnetický šoupátkový rozvaděč
Popis:
• 3 komorový, elektricky ovládaný rovaděč 4/3 cestný nebo 4/2
cestný.
• Přímo aktivovaný solenoidy s našroubovanou armaturou s čepem. • Standardní verze se solenoidy 24 DC a těsněním NBR.
Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Průtok:
• Do 80 l/min.
Výhody:
• Vysoký průtok.
• Globální design.
Přínos:
• Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
Typ cívky ventilu
Uzavřený střed
Středová poloha P-A-B-T
Středová poloha A-B-T
Středová poloha P-T
Středová poloha P-A-B-T
Bez středové polohy
Výhody:
• Vysoký průtok.
• Globální design.
Přínos:
• Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
Materiál těsnění
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
• Do 80 l/min.
Výhody:
• Vysoký průtok.
• Globální design.
Přínos:
• Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
Materiál těsnění
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Kód objednávky
C1113725
C1189083
C1109601
C1111399
C2295972
C1115018
Číslo Dílu
D1VW001CNJW
D1VW002CNJW
D1VW004CNJW
D1VW008CNJW
D1VW020BNJW
D1VW020DNJW
Jmenovitá velikost (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Funkce hydraulického ventilu
4/3
4/3
4/3
4/2
4/2
Aretace 4/2
Ovládání ventilu
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
Cena každého €
233,14
245,50
267,27
255,94
193,12
263,64
Řada D1VW - Elektromagnetický šoupátkový rozvaděč
Popis:
• 3 komorový, elektricky ovládaný rovaděč 4/3 cestný nebo 4/2
cestný.
• Přímo aktivovaný solenoidy s našroubovanou armaturou s čepem.
• Standardní verze se solenoidy 24 DC a těsněním NBR. Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Průtok:
• Do 80 l/min.
Kód objednávky
C7318364
C7041580
C4313494
C7041584
Číslo Dílu
D1VW002EVJDLJ5
D1VW004CVJDLJ5
D1VW020BVJDLJ5
D1VW020DVJDLJ5
Jmenovitá velikost (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Funkce hydraulického ventilu
4/3
4/3
4/2
Aretace 4/2
Typ cívky ventilu
Středová poloha P-A-B-T
Středová poloha A-B-T
Středová poloha P-A-B-T
Bez středové polohy
Ovládání ventilu
8 Watt Elektromagnet
8 Watt Elektromagnet
8 Watt Elektromagnet
8 Watt Elektromagnet
Cena každého €
***
566,00
363,73
607,00
Řada D1VW - Elektromagnetický šoupátkový rozvaděč
Popis:
• 3 komorový, elektricky ovládaný rovaděč 4/3 cestný nebo 4/2
cestný.
• Přímo aktivovaný solenoidy s našroubovanou armaturou s čepem. • Standardní verze se solenoidy 24 DC a těsněním NBR.
Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Průtok:
9
Kód objednávky
C2351570
C2351572
C2796273
Číslo Dílu
D3W001CNJW
D3W004CNJW
D3W020BNJW
Jmenovitá velikost (CETOP)
CETOP 5
CETOP 5
CETOP 5
Funkce hydraulického ventilu
4/3
4/3
4/2
Typ cívky ventilu
Uzavřený střed
Středová poloha A-B-T
Středová poloha P-A-B-T
Ovládání ventilu
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
24 DC Elektromagnet
Funkce hydraulického ventilu
Kontrola portu P
Kontrola portu A
Kontrola portu B
Kontrola portu T
Kontroly portu A a B
Cena každého €
380,83
369,67
366,93
Cena každého €
99,98
102,29
101,59
99,79
135,86
CM - Jednosměrný ventil - Přímo řízený (hydraulický zámek)
Popis:
• Mezideskové ventily v kombinaci s rozvaděči řady D1VW. Pracovní tlak:
• 350 bar max.
Výhody:
• Snadné použití. Lze používat v obou směrech.
Přínos:
Minimální doba odstávky. Velmi krátké dodací lhůty.
Kód objednávky
C3224142
C3224143
C2149026
C1106127
C1106980
Číslo Dílu
CM2PPV
CM2AAV
CM2BBV
CM2TTV
CM2DDV
954
www.brammer.biz
Hydraulika
47575
425416 47198
425415