Page 96 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 96
Jehlová ložiska
Jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem s otevřenými konci HK
Podle DIN 618-1/ISO 3245
Kód objednávky C3007609
C0008684
C0026859
C0008685
C3007614
C0026401
C0008686
C0008688
C0021407
C0021408
C0008692
C0008693
C0008694
C0008695
C0008697
C0008701
C0228846
C0008703
C0021409
C0008707
C0008709
C0008714
C0008717
C0008721
C0008722
C0008725
C0008729
C0008730
C0008732
C0008735
C0008739
C0008740
C0008742
C0008746
C0055775
C0008750
Číslo Dílu
HK0205-TV
HK0306-TV
HK0408
HK0509
HK0606
HK0608
HK0609
HK0709
HK0808
HK0810
HK0908
HK0910
HK0912
HK1010
HK1012
HK1015
HK1210
HK1212
HK1312
HK1412
HK1512
HK1516
HK1522-ZW
HK1612
HK1616
HK1622-ZW
HK1712
HK1812
HK1816
HK2010
HK2012
HK2016
HK2020
HK2030-ZW
HK2210
Průměr vnitřní
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
Vnejší prumer
4,6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
28 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
22 mm
12 mm
16 mm
22 mm
12 mm
12 mm
16 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
30 mm
10 mm
Cena Kód každého € objednávky
*** C0008751
*** C0008753
3,19 C0008755
3,09 C0008759
*** C0008761
*** C0008766
*** C0008770
*** C0008773
3,21 C0008774
*** C0008776
4,17 C3007681
3,89 C0008780
*** C0008782
*** C0008785
3,30 C0008790
3,89 C0008792
*** C6096202
3,33 C0021410
3,50 C0008793
3,53 C0008794
*** C0008799
*** C0008803
*** C0008804
*** C0008807
*** C0227796
4,04 C0008811
5,57 C0008815
*** C0008817
4,58 C0008820
*** C4584700
*** C0008822
*** C0008823
*** C0008824
*** C0008826
6,77
6,49
Číslo Dílu
HK2212
HK2216
HK2220
HK2512
HK2516
HK2520
HK2526
HK2538-ZW
HK2816
HK2820
HK3022
HK3012
HK3016
HK3020
HK3026
HK3038-ZW
HK3224
HK3512
HK3516
HK3520
HK4012
HK4016
HK4020
HK4516
HK4512
HK4520
HK5020
HK5025
HK5520
HK5528
HK6012
HK6020
HK6032
Průměr vnitřní
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Vnejší prumer
28 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
39 mm
39 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Šířka vnějšího kroužku (c) 12 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
16 mm
20 mm
22 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
20 mm
24 mm
12 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
20 mm
16 mm
12 mm
20 mm
20 mm
25 mm
20 mm
28 mm
12 mm
20 mm
32 mm
Cena každého € 4,57
***
5,35
***
***
6,16
6,18
8,80
5,30
***
***
5,26
6,41
6,14
6,36
11,15
***
***
***
6,86
7,07
7,77
9,17
8,50
***
11,03
7,55
8,59
13,20
***
20,47
10,18
13,72
***
1
Jehlová ložiska s lisovaným pouzdrem s uzavřenými konci BK
Kód objednávky
C0008422
C0008423
C0008424
C0027319
C0026542
C0008425
C0020143
C0008426
C0008427
C0008428
C0008429
C0008430
C0008431
C0008432
C0008433
C0008434
C0034552
C0008437
C0008438
Číslo Dílu
BK0306-TV
BK0408
BK0509
BK0609
BK0709
BK0808
BK0810
BK0910
BK0912
BK1010
BK1012
BK1015
BK1210
BK1212
BK1312
BK1412
BK1512
BK1516
BK1612
Průměr vnitřní
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
Vnejší prumer
6,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
21 mm
22 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
6 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
12 mm
Cena Kód každého € objednávky
3,21 C0008440
2,96 C0008442
2,63 C0008443
2,39 C0008444
2,67 C0008445
2,70 C0008448
2,30 C0008450
2,77 C0008451
2,81 C0008452
2,50 C0008454
3,97 C0008455
4,46 C0008456
3,46 C0008458
3,64 C0008459
*** C0008460
3,60 C0008461
4,08 C0008462
4,05 C0008463
4,95 C0008464
Číslo Dílu
BK1616
BK1622-ZW
BK1812
BK1816
BK2016
BK2020
BK2212
BK2216
BK2516
BK2520
BK2526
BK2538-ZW
BK3012
BK3016
BK3020
BK3026
BK3038-ZW
BK3520
BK4020
BK4520
Průměr vnitřní
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Vnejší prumer
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
47 mm
52 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
16 mm
22 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Cena každého €
4,21
10,77
8,14
5,11
6,40
6,21
***
5,36
***
5,73
5,85
7,11
***
10,67
5,73
6,30
8,73
6,89
8,25
C0008465
***
84
www.brammer.biz
Ložiska
30972
30971