Page 932 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 932
Adaptéry
W - Spojovací šroubení - Koleno
G - Spojovací šroubení
Kód objednávky
C1157880
C1165382
C1165381
C1165380
C1165379
C1165378
C1165377
C1157879
C1157878
C1157877
C1157876
C1157875
C1157874
C1165376
C1157873
C1165375
C1165374
C1165373
C1165372
C1165371
T - Spojovací šroubení tvaru T
Kód objednávky
C1157818
C1165288
C1165287
C1165286
C1165285
C1165284
C1165283
C1157817
C1157816
C1157815
C1157814
C1157813
C1157812
C1165282
C1165281
C1165280
C1165279
C1165278
C1165277
K - Spojovací šroubení - Kříž
Číslo Dílu
G06LCFX
G08LCFX
G10LCFX
G12LCFX
G15LCFX
G18LCFX
G22LCFX
G28LCFX
G35LCFX
G42LCFX
G06SCFX
G08SCFX
G10SCFX
G12SCFX
G14SCFX
G16SCFX
G20SCFX
G25SCFX
G30SCFX
G38SCFX
Číslo Dílu
T06LCFX
T08LCFX
T10LCFX
T12LCFX
T15LCFX
T18LCFX
T22LCFX
T28LCFX
T35LCFX
T42LCFX
T06SCFX
T08SCFX
T10SCFX
T12SCFX
T16SCFX
T20SCFX
T25SCFX
T30SCFX
T38SCFX
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena každého €
1,09
1,00
***
1,72
2,31
3,35
4,72
7,57
11,23
15,97
1,22
1,80
1,65
2,26
3,91
3,86
4,96
9,22
12,99
16,78
Cena každého €
5,69
6,15
Kód objednávky
C1157810
C1165276
C1165275
C1165274
C1165273
C1165272
C1165271
C1157809
C1157808
C1157807
C1157806
C1157804
C1165270
C1157803
C1165269
C1165268
C1165267
C1165266
C1165265
Číslo Dílu
W06LCFX
W08LCFX
W10LCFX
W12LCFX
W15LCFX
W18LCFX
W22LCFX
W28LCFX
W35LCFX
W42LCFX
W06SCFX
W10SCFX
W12SCFX
W14SCFX
W16SCFX
W20SCFX
W25SCFX
W30SCFX
W38SCFX
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena každého €
4,83
5,12
5,12
6,00
6,67
9,32
12,07
18,07
27,69
38,34
4,55
5,41
6,04
10,40
7,87
11,69
18,86
27,94
39,68
GR - Přímá redukce
6,78 Kód
8,09 objednávky Číslo Dílu
GR08/06LCFX
GR10/06LCFX
GR10/08LCFX
GR12/06LCFX
GR12/08LCFX
GR12/10LCFX
GR15/10LCFX
GR15/12LCFX
GR18/10LCFX
GR18/12LCFX
GR18/15LCFX
GR22/12LCFX
GR22/15LCFX
GR22/18LCFX
GR28/18LCFX
GR28/22LCFX
GR35/22LCFX
GR35/28LCFX
GR42/35LCFX
GR08/06SCFX
GR10/06SCFX
GR10/08SCFX
GR12/06SCFX
GR12/08SCFX
GR12/10SCFX
GR14/10SCFX
GR14/12SCFX
GR16/10SCFX
GR16/12SCFX
GR16/14SCFX
GR20/10SCFX
GR20/12SCFX
GR20/16SCFX
GR25/16SCFX
GR25/20SCFX
GR30/20SCFX
GR30/25SCFX
GR38/30SCFX
Spojení trubky (1)
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
22 mm
28 mm
28 mm
35 mm
35 mm
42 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
38 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
12 mm
15 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
28 mm
35 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
14 mm
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Cena každého €
3,28
4,52
3,67
4,09
4,83
5,23
6,69
6,69
11,31
7,31
7,42
12,90
9,42
9,56
20,68
20,13
28,73
28,17
43,17
4,99
8,14
6,43
6,47
6,45
6,53
13,08
12,63
11,96
7,93
12,21
11,21
12,77
10,90
22,82
20,41
29,16
29,27
41,92
10,58 C1157872
12,01 C1157871
15,63 C1157870 24,64
34,54 C1157869
Materiál: Ocel
Jmenovitý tlak PN: až 500 bar (7252 psi).
53,18 C1157868 5,60 C1157867 5,92 C1157866
6,86 C1157865
7,40 C1157864
11,23 C1157863
20,35 C1157862
30,03 C1157861
34,36 C1157860
51,76 C1157859
C1157858
C1157857
C1157856
C1157855
C1157854
C1157853
Cena C1157852 každého € C1157851
18,29 C1157850
20,14 C1157849
21,68 C1157848
23,64 C1157847
27,41 C1157846
33,24 C1157845
56,71 C1157844
60,21 C1157843
83,50 C1157842
138,26 C1157841
22,25 C1157840
25,43 C1157839
26,57 C1157838
38,80 C1157837
35,87 C1157836
51,53 C1157835
57,40
9
Kód objednávky
C1151143
C1155608
C1155607
C1155606
C1151930
C1157199
C1151929
C1156189
C1143326
C1150700
C1930938
C1141911
C1150908
C4418932
C1151408
C1141901
C1141897
Číslo Dílu
K06LCFX
K08LCFX
K10LCFX
K12LCFX
K15LCFX
K18LCFX
K22LCFX
K28LCFX
K35LCFX
K42LCFX
K06SCFX
K10SCFX
K12SCFX
K14SCFX
K16SCFX
K20SCFX
K25SCFX
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
920
www.brammer.biz
Hydraulika
47618 47616
47615
47617
47619