Page 93 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 93
Soudečková ložiska
Soudečková ložiska NSK pro vibrační aplikace
Používají se hlavně tam, kde se počítá s průhybem hřídele a kde se také vyžaduje vyrovnání počátečního vychýlení. Pro aplikace s vysokým zatížením.
• Speciální řada pro vibrační aplikace
• Masivní mosazná klec z 1 kusu jako standard
• C4 s vnitřní radiální vůlí Snížené výrobní tolerance
Kód objednávky
C0880572
C6132585
C0246661
C2590863
C0049947
C1971000
C0246273
C1971001
C1971002
C1971003
C1971004
C1971005
C0332638
C0333112
C1971007
C0157357
C1971009
C1971011
Číslo Dílu
22308CAME4C4U15-VS
22309CAME4C4U15-VS
22310CAME4C4U15-VS
22311CAME4C4U15-VS
22312CAME4C4U15-VS
22314CAME4C4U15-VS
22315CAME4C4U15-VS
22316CAME4C4U15-VS
22317CAME4C4U15-VS
22318CAME4C4U15-VS
22319CAME4C4U15-VS
22320CAME4C4U15-VS
22322CAME4C4U15-VS
22324CAME4C4U15-VS
22326CAME4C4U15-VS
22328CAME4C4U15-VS
22330CAME4C4U15-VS
22332CAME4C4U15-VS
Prumer kroužku
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Vnejší prumer
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
Šíre
33 mm
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
67 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
102 mm
108 mm
114 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
224,01
***
***
***
***
***
625,24
***
848,87
***
***
***
Soudečková ložiska Timken pro vibrační aplikace
• Nové provedení EJ minimalizuje vliv nečistot
• K dispozici je masivní mosazná klec (EM) a ocelová klec (EJ)
• Nová drážkovaná klec, která zvyšuje průtok maziva, snižuje provozní teplotu, a prodlužuje tak životnost
• Klec přesně vedená válečky pro větší odolnost
• Optimalizované interní geometrie a povrchová úprava zvyšují kapacitu a životnost
• Snímek sortimentu s různými řadami od 213 po 241, standardně jsou k dispozici verze vůle a kuželové díry typu K
1
Kód objednávky
C4148166
C2543366
C2543424
C2495806
C3579643
C2543427
C3579649
C3579656
C2543436
C2429827
C3579683
C3579690
C3579694
C3579703
C3579712
C6116787
Číslo Dílu
22309EMW33W800C4
22310EMW33W800C4
22311EMW33W800C4
22312EMW33W800C4
22313EMW33W800C4
22314EMW33W800C4
22315EMW33W800C4
22316EMW33W800C4
22317EMW33W800C4
22318EMW33W800C4
22320EMW33W800C4
22322EMW33W800C4
22324EMW33W800C4
22326EMW33W800C4
22328EMW33W800C4
22330EMW33W800C4
Prumer kroužku
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Vnejší prumer
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
215 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
Šíre
36 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
51 mm
55 mm
58 mm
60 mm
64 mm
73 mm
80 mm
86 mm
93 mm
102 mm
108 mm
Cena každého €
112,38
168,63
167,78
192,03
227,01
279,11
317,46
368,85
445,14
485,18
759,50
969,37
1048,03
1565,07
1600,53
***
www.brammer.biz
81
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54403
63459