Page 899 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 899
Filtrace
Zpětné filtry
Veškeré nečistoty, vzniklé v systému a vyplavované z hydraulického systému, zachytí zpětný filtr a zabrání tak fatální cirkulaci nečistot přes nádrž a čerpadlo.
• Pi 5000, NG 40-100, DIN 24550
• Pi 5000, NG 160-1000, DIN 24550 Pi 530, NG 35-50
Tlakové filtry
Tlakové filtry MAHLE, určené k použití jako plnoprůtokové nebo neplnoprůtokové filtry a pro rozsah nízkého tlaku do 25/60
bar, středního tlaku do 210 bar a vysokého tlaku do 450 bar, jsou ideální k použití jako filtry v hlavním potrubí, přírubové filtry a přenosné filtry. Robustní skříně, proudnicová verze a široký výběr příslušenství zajišťují optimální řešení schopné splnit jakékoliv požadavky trhu. Řada nízkotlakých filtrů MAHLE:
• Pi 150, jmenovitý tlak 10/25 bar, NG 400-630
• Pi 1500, jmenovitý tlak 10/25 bar, NG 350-600, DIN 24550
• Pi 1907, jmenovitý tlak 10/16 bar, NG 400-6000
• Pi 1941, jmenovitý tlak 10/25 bar, NG 10-63
• Pi 1975, jmenovitý tlak 6 bar, NG 50
• Pi 200, jmenovitý tlak 32/63 bar, do NG 600
• Pi 2000, jmenovitý tlak 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2000/2200, jmenovitý tlak 25 bar, NG 630-2000, DIN 24550
• Pi 220, jmenovitý tlak 10/25 bar, NG 25-160
• Pi 230, jmenovitý tlak 25/40 bar, NG 800-1400
• Pi 2300, jmenovitý tlak 25/40 bar, NG 750-1200, DIN 24550
• Filtrační vložky a doplňkové sady Pi 230/2300
• Pi 260, jmenovitý tlak 25 bar, do NG 1100
• Pi 270, jmenovitý tlak 10 bar, NG 250-315
Pokračování:
• Spin-on filtrační patrony, HC/OC, jmenovitý tlak 10/16//25 bar, NG 25-160
• Spin-on filtrační patrony PX, jmenovitý tlak 16/10 bar, do NG 160
Řada středotlakých filtrů MAHLE:
• Pi 3000, jmenovitý tlak 210/315 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 340, jmenovitý tlak 250/315/350 bar, NG 50-450
• Pi 360, jmenovitý tlak 210/315 bar, NG 50-450
Řada vysokotlakých filtrů MAHLE:
• Pi 4000, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 410, jmenovitý tlak 315 bar, NG 20-63
• Pi 420, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-450
• Pi 420 KV/Pi 4000 KV, s ventilem pro studený start, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-110
• Pi 422, jmenovitý tlak 400 bar, do NG 450
• Pi 4220, jmenovitý tlak 400 bar, do NG 400
• Pi 4230, jmenovitý tlak 315 bar, NG 160-400, DIN 24550
Pi 480 nerezová ocel, jmenovitý tlak 450/250 bar, NG 40-250
Kód objednávky
C6133831
C6133448
C6133449
C6133451
C6133450
Číslo Dílu
77664378
76101760
77664881
76321202
77965825
Maximální průtok (l/min)
10
350
450
750
2000
Typ filtru
Tlakové
Tlakové
Tlakové
Tlakové
Tlakové
Cena každého €
42,00
961,40
227,30
1573,60
3713,80
Dvojité spínací filtry Pi
9
Maximální hospodárnost nabízejí dvojité spínací filtry MAHLE s patentovanou jednoruční obsluhou a bezztrátovým přepínáním proudu kapaliny. Jsou nepřetržitě připraveny k provozu, a to v oblasti nízkého a středního tlaku nebo jako zpětné filtry bez přerušení provozu.
MAHLE series low pressure:
• Pi 210, nominal pressure 32/63 bar, up to NG 600
• Pi 2100, nominal pressure 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2110, nominal pressure 40 bar, NG 630+1000, DIN 24550
• Pi 232, nominal pressure 25 bar, NG 800+1400, DIN 24550
• Pi 241, nominal pressure 40 bar, up to NG 300
• Pi 281, nominal pressure 10/16 bar, NG 1250-8000
MAHLE series medium pressure:
• Pi 370, nominal pressure 200/250 bar, NG 50-450
• Pi 3700, nominal pressure 200/250 bar, NG 40-400, DIN 24550
MAHLE series high pressure:
Pi 4700, nominal pressure 350 bar, NG 40-400, DIN 24550
www.brammer.biz
887
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
58598
58597
58596