Page 894 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 894
Tlumící prvky
RB – tlumič nárazů
Kód
objednávky Číslo Dílu
• Zvýšená účinnost použitím hydraulického principu, díky čemuž lze dosáhnout minimálních průměrů • Rychlost dopadu až 5 m/s
• Přední povrch kroužku lze použít jako mechanickou zarážku
C1213916
C1213918
C1213919
C1213922
C1213925
C1213926
C1276930
C1213934
C1213935
C1213936
C1213937
C1213938
C1213940
C1213941
C1213924
C1213928
RB0805
RB0806
RB1006
RB1007
RB1412
RB2015
RBC0805
RBC0806
RBC1006
RBC1007
RBC1411
RBC1412
RBC2015
RBC2725
RB1411
RB2725
Typ
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
S krytkou
S krytkou
S krytkou
S krytkou
S krytkou
S krytkou
S krytkou
S krytkou
Základní
Základní
Velikost Připojovacího závitu
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M20x1,5
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M14x1,5
M20x1,5
M27x1.5
M14x1,5
M27x1.5
Model válce
MY2H-A16L
MY2H-A16H
MY2H-A25H
MY2H-A40H
/ MY2H-A25L
/ MY2H-A40L
Délka zdvihu
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
12 mm
15 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
11 mm
12 mm
15 mm
25 mm
11 mm
25 mm
Cena každého €
50,02
50,02
50,02
50,02
66,65
74,89
51,00
51,00
51,00
51,00
68,68
68,68
77,02
102,99
66,65
99,92
8
882
www.brammer.biz
Pneumatika
54485