Page 888 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 888
Tlumiče
Řada AN – tlumič,
Kód
objednávky Číslo Dílu
slinutá směs a standard
• Ideální pro vypouštění kompaktního ventilu nebo pro tlakový vzduch • Kompaktní a snadná montáž
• Velikosti závitů: standardně M3 a M5 (plast)
• Účinná redukce hluku s kompaktní konstrukcí
• Velikosti závitů: M5 až 2 palce
• Nízký zpětný tlak:
• Materiál tělesa vyrobený z plastu nebo plast/kov (AN500 na 900
Velikost Připojovacího závitu
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
Efektivní plocha (mm2)
5
10
7
20
35
30
41
90
20
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého €
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost
Připojovacího závitu plocha (mm2)
Velikost spojení trubky
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Efektivní
C4013895
C4091138
C4321837
C4152512
C3899199
C3897437
C4284810
C3905603
C1213986
AN05-M5
AN10-01
AN10-C06
AN15-C08
AN20-02
AN20-C10
AN30-C12
AN40-04
AN101-01
*** C1213989
*** C1213990
*** C1213991
*** C1214006
*** C1214008
*** C1214009
*** C1214010
*** C1214011
*** C3905602
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
AN500-06
AN600-10
AN700-12
AN800-14
AN900-20
AN30-03
R1/8 BSPT
M3
M5
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
R2 BSPT
R3/8 BSPT
35
1
5
160
270
440
590
960
60
Řada ANA – vysoce odolný tlumič
• Snížení hluku o více než 42dB(A)
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího závitu
Efektivní plocha (mm2)
Velikost spojení trubky
Cena Kód
Velikost Připojovacího závitu
R2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Efektivní plocha (mm2)
610
11
15
33
60
450
Velikost spojení trubky
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
každého €
***
***
***
***
***
***
objednávky Číslo Dílu
C1214012
C1214013
C1195412
C1214015
C1214016
C1214017
ANA1-01
ANA1-02
ANA1-03
ANA1-06
ANA1-10
ANA1-12
R1/8 BSPT 10
R1/4 BSPT 15
R3/8 BSPT 35
R3/4 BSPT 90
R1 BSPT 160
R1 1/4BSPT 280
C1214019
C1214020
C1214021
C1214022
C1214014
C1214018
ANA1-20
ANA1-C08
ANA1-C10
ANA1-C12
ANA1-04
ANA1-14
Řada AMC – Tlumiče filtru s vnějším a vnitřním závitem
8
• Snížení hluku o více než 35 dB(A)
• Míra separace oleje více než 99.9 %
• To zaručuje čistotu vzduchu a snížení hladiny hluku
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/2BSPT
Maximální průtok (l/min)
200
300
1000
300
1000
3000
6000
Efektivní plocha (mm2)
12
16
55
16
55
165
330
Cena Kód
Velikost připojení
R2 BSPT
Maximální průtok Efektivní plocha
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
každého €
***
***
***
***
***
***
***
objednávky Číslo Dílu
(l/min)
10000
(mm2)
550
C2079680
C1273896
C2079691
C1214049
C1214054
C1214058
C1214059
AMC220-F02
AMC320-F03
AMC520-F04
AMC310-03
AMC510-06
AMC610-10
AMC810-14
C1214060
C1214061
C1214062
C1214063
C1214064
C1274132
C1214065
AMC910-20
AMC-EL2
AMC-EL3
AMC-EL5
AMC-EL6
AMC-EL8
AMC-EL9
876
www.brammer.biz
Pneumatika
54500 53819 53816