Page 875 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 875
Vakuová technologie
BF přísavky s krátkým vlnovcem
Vhodné pro nerovný povrch. Jednobarevné verze (zelený polyuretan) poskytují silnou přísavku s rovnoměrným tvrdě utěsněným médiem. Dvoubarevné verze (žluto/zelený polyuretan) poskytují měkké utěsnění a současně silné a stabilní vlnovcem netěsněné médium. Materiál je speciálně vytvořen tak, aby nabídl pružnost pryže s odolností polyuretanu proti opotřebení. Ohebná
přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Silikonové a nezanechávající otisk. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah 10 °C až 50 °C. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2152390 0106985
C2152391 0107476
C4701309 0110290
C1190816 0110288
Velikost Připojovacího závitu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Jmenovitý průměr
84 mm
84 mm
115 mm
115 mm
Materiál sání
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 60
Typ sání
Krátké měchyKrátké měchy
Krátké měchyKrátké měchy
Krátké měchyKrátké měchy
Krátké měchyKrátké měchy
Cena každého €
35,12
32,01
53,37
51,31
Cena každého €
24,65
24,97
29,51
30,03
35,48
36,27
50,29
90,67
26,47
26,79
31,54
32,06
38,33
39,12
54,97
98,16
Přísavky BX-P s vlnovcem 21⁄2
Vhodné pro výškové nastavení a pro nerovné a
porézní povrchy jako je lepenka, plasty, sklo, kovy atd. Jednobarevné verze (zelený polyuretan) poskytují silnou přísavku s rovnoměrným tvrdě utěsněným médiem. Dvoubarevné verze (žluto/zelený polyuretan) poskytují měkké utěsnění a současně silné a stabilní vlnovcem netěsněné médium. Materiál je speciálně vytvořen tak, aby nabídl pružnost pryže s odolností polyuretanu proti
opotřebení.Ohebná přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Silikonové a nezanechávající otisk. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah 10 °C až 50 °C (není vhodné pro smykové zatížení). Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1190744 0109400
C4709854 0114149
C1190729 0107561
C1190728 0107379
C4111692 0107383
C1190719 0107387
C1190704 0107149
C1190751 0108341
C1190737 0109404
C1190736 114131
C4709839 0106604
C4709843 0107377
C1190715 0104727
C1190713 0106740
C1190702 0107151
C1190748 0108273
Přísavky F – ploché
Velikost Připojovacího závitu
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ spojení
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Jmenovitý průměr
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
50 mm
77,5 mm
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
77,5 mm
77,5 mm
Materiál sání
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 40
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Polyuretan shore 30/60
Typ sání
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
Měchy 2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Vhodné pro ploché povrchy nebo povrchy s
mírnými nerovnostmi, jako jsou lepenky, kovy nebo porézní materiály. ŽEBROVÁNÍ poskytuje zvýšenou stabilitu, zastavuje deformaci a zvyšuje tření. ČERNÝ CHLOROPREN pro všeobecné aplikace je odolný proti opotřebení. ČERVENÝ SILIKON pro potraviny a vysoké teplotní rozdíly. ČERNÝ NITRIL pro všeobecné aplikace nad průměrem 50 mm je odolný proti opotřebení.
ČERNÝ NITRIL odolává olejů, benzínu a ozónu. Teplotní rozsah -40 °C až 110 °C černá CR. Teplotní rozsah 0
°C až 90 °C černá NPV. Teplotní rozsah -40 °C až 200 °C červená. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.
8
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1190509 3150014
C4709796 0101260
C1190490 0101293
C1190480 0101326
C4709806 0101567
C1190447 0101767
C1190433 0101874
C4709825 0101915
C1190507 0101938
C2152401 3150014S
C1190499 0101271
C1190487 0101304
C1190473 0101342
C1190465 0101548
C1190452 0101748
C1190437 0101867
C1190527 0101908
C4709828 0101934
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
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Jmenovitý průměr
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
Materiál sání
Chloroprene shore 50
Chloroprene shore 50
Chloroprene shore 50
Chloroprene shore 50
Chloroprene shore 50
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Typ sání
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Ploché
Cena každého €
4,81
11,35
11,92
12,47
16,34
19,53
45,51
70,32
89,38
7,28
14,25
15,04
15,55
20,06
24,06
52,82
82,65
106,22
www.brammer.biz
863
Pneumatika
53352
53349 53357