Page 870 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 870
Vakuová technologie
Kód
objednávky Číslo Dílu
Jmenovitý průměr
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Materiál sání
Viton (FKM)
Uretanová pryž
Viton (FKM)
Silikon (MVQ)
Uretanová pryž
Viton (FKM)
Uretanová pryž
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Uretanová pryž
Viton (FKM)
Uretanová pryž
Viton (FKM)
Uretanová pryž
Typ sání
Měch
Ploché se žebry
Hluboké
Hluboké
Hluboké
Ploché
Ploché
Měch
Ploché se žebry
Cena každého €
9,99
5,00
9,79
8,14
8,96
5,82
5,00
12,05
6,13
14,63
10,92
9,84
15,71
14,63
Cena každého €
37,31
39,60
42,11
Cena každého €
0,32
0,15
0,38
Cena každého €
26,27
13,18
15,04
15,04
24,98
21,42
21,99
21,99
30,54
14,52
14,52
14,52
14,52
14,52
13,44
13,44
13,44
13,44
13,39
C1320480
C1212793
C1212794
C1212796
C1212797
C1212799
C1212802
C1320481
C1212806
C2100097
C1212815
C1212818
C1212821
C1212824
ZP25BF
ZP25CU
ZP25DF
ZP25DS
ZP25DU
ZP25UF
ZP25UU
ZP32BF
ZP32CF
ZP40BU
ZP40DF
ZP40DU
ZP50BF
ZP50BU
Měch
Hluboké
Hluboké
Měch
Měch
Rozměr hrdla
Řada ZH – ejektor
Kód
objednávky Číslo Dílu
• 2 provedení: Potrubí nebo těleso s tlumičem
• Lehké, kompaktní konstrukce
• Sací výkon od 5 do 40 l/min (vyšší sací výkony na vyžádání) • K dispozici varianty se závitem nebo rychlospojkou
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Spojení trubky (1)
6 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
6 mm
Vakuový průtok (LPM)
C1203485
C1203486
C1203487
EZH10BS-06-06
EZH10BS-06-F01
EZH10BS-F01-F01
1 mm
1 mm
1 mm
24
24
24
Rozsah velikosti
40 & 50 mm
2-8 mm
10-32 mm
ZPT – filtr sání vzduchu
ZPT – adaptér a tlumič přísavky
• Zabraňuje selhání podtlakového systému způsobenému nečistotami • Pro vzduch a dusík v oblastech s podtlakem
• Připojení hadic otočné o 360 °
• Snadná výměna filtračních prvků pomocí bajonetového připojení
• Připojení hadice na jednu rychlospojku • Průhledné tělo filtru
Kód objednávky
C6118561
C6118562
C1208532
Číslo Dílu
SN-010A
SNJ-010A
SNJ-015A
• Modulární konstrukce přísavky umožňuje snadnou kombinaci požadovaného designu • Velký výběr prvků adaptérů s tuhými nebo pružnými vodiči přísavky
• Možnost designu s radiálními nebo axiálními připojeními pro vakuové potrubí
8
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6118638
C6118639
C6118640
C6118641
C6118642
C6118643
C6118644
C6118645
C6118646
C6118647
C6118648
C6118649
C6118650
C6118651
C6118652
C6118653
C6118654
C6118655
C6118656
ZPB1J10-B5
ZPB1J6
ZPB1J6-B3
ZPB1J6-B5
ZPB1K6
ZPB3J10
ZPB3J10-B01
ZPB3J10-B5
ZPB3J20
ZPRL-04-A6
ZPRL-04-B5
ZPRL-04-B6
ZPRL-04-B8
ZPRL-08-A6
ZPRS-04-A6
ZPRS-04-B6
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B4
Velikost Připojovacího závitu
M10x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M14x1
M14x1
M14x1
M14x1
M6
M5
M6
M8
M6
M6
M6
M5
M6
M4
Velikost připojení
M5
M3
M5
Rc 1/8
M5
Rozsah velikosti
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32/40/50
2/4/6/8/10/13/16
10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Typ
Otočné
Otočné
Otočné
Otočné
Neotočné
Otočné
Otočné
Otočné
Otočné
858
www.brammer.biz
Pneumatika
54476 54472 54468