Page 863 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 863
Pohony
Řada D-A93L – jazýčkový kontakt pro přímou montáž
• Průchodka
• Axiální elektrický vstup
• Kabel s volnými konci a délkou 3 m
Kód objednávky
C1202352
Číslo Dílu
D-A93L
kabelu
Délka kabelu
3 m
0,5 m
3 m
Průměr pístu (mm)
8/10
12/16
20.0
32.0
Cena každého €
22,62
Cena každého €
34,86
39,25
48,44
Cena každého €
12,46
13,12
23,33
23,67
Délka
3 m
Řada D-M9 – elektronické automatické spínače
• Propojovací kabel podle norem UL (2844)
• 1,5krát flexibilnější než běžné produkty
Kabelový vstup axiální (D-M9PL a D-M9PSAPC) nebo vertikální (D-M9PVL) • K dispozici také s konektorem M8 (D-M9PSAPC)
Kód objednávky
C1202538
C1202541
C1202543
Číslo Dílu Typ připojení kabelu
D-M9PL Nic
D-M9PSAPC Zástrčka M8
D-M9PVL Zástrčka M8
Držáky na tyč – pneumatický válec
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Válec s nastavitelným tlumením už od Ø 10 mm
Kód objednávky
C1204111
C1204114
C1204117
C1204119
Číslo Dílu
JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
Velikost Připojovacího závitu
M4
M6
M8
M10
Držáky na tyč – profilový tubulární válec
• ISO 15552 (dříve VDMA 24562)
• Válec s nastavitelným tlumením
• Hliníkové potrubí válce
• Další konstrukční typy: konstrukce s nízkým třením, vlnovec, odolné teplu, nekorodující konstrukce, tyče k dispozici jako pokračující
Kód objednávky
C1204120
C1204123
C1204112
C1204136
Číslo Dílu
JA40-12-125
JA50-16-150
JA125-27-200
JAH50-20-150
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,25
M16x1,5
M27x2
M20x1,5
Cena Průměr pístu (mm) každého €
40.0 30,47
50/63 51,22
125.0 116,94
80/100 62,92
Cena Průměr pístu (mm) každého €
8.0 3,19
10.0 3,19
12.0 3,19
16.0 3,19
8-25 2,20
Pneumatický válec
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Válec s nastavitelným tlumením už od Ø 10 mm
Kód objednávky
C1196365
C1196366
C1196367
C1196368
C1196370
Číslo Dílu
BJ2-008
BJ2-010
BJ2-012
BJ2-016
BJ3-1
Aplikovatelný model
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
8
Pneumatický válec, krátký
• Úspora místa: Základna a potrubí válce jsou jeden komponent, proto je dosaženo kratší konstrukční délky. • Úspora hmotnosti: díky integraci komponentů je dosaženo úspory hmotnosti až o 24 %
• Vysoká absorpce kinetické energie v koncové poloze: často lze vynechat externí tlumiče nárazů
• Pro rychlé cykly pohybu: Možnost vysokých rychlostí pístu až do 1000 mm/s
• Na vyžádání jsou k dispozici také písty o Ø 80 a 100 mm
Kód objednávky
C1196392
C1196393
C1196394
C1196395
C1196396
Číslo Dílu
BMA2-025
BMA2-032
BMA2-040
BMA2-050
BMA2-063
Cena Průměr pístu (mm) každého €
25.0 3,78
32.0 3,19
40.0 3,19
50.0 3,19
63.0 3,19
www.brammer.biz
851
Pneumatika
54447
54446 54445 54444 54449 54448