Page 86 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 86
Soudečková ložiska
1
Kód objednávky
C0043890
C0044018
C0043925
C0043892
C0044022
C0043929
C0044198
C0043894
C0044027
C0043931
C2946068
C0043896
C0044033
C0246501
C1932206
C0044134
C2946069
C0043935
C0044200
C2946071
C0044039
C0044089
C1932212
C0044138
C0044317
C0043939
C0044204
C2946073
C0044044
C0044091
C0044272
C0044142
C0044321
C0043943
C0044208
C0044050
C0044093
C0044275
C0044146
C0044324
C0043947
C0044212
C2946079
C0044096
C0044278
C0044150
C0044327
C0043951
C0044216
C2946082
C0044099
C0044281
C0044154
C0044331
C1296597
C0044220
C2946085
Číslo Dílu
21316EAE4
22316EAE4
22217EAE4
21317EAE4
22317EAE4
22218EAE4
23218CE4
21318EAE4
22318EAE4
22219EAE4
23219CAE4
21319CE4
22319EAE4
23020CDE4
24020CE4
23120CE4
24120CAE4
22220EAE4
23220CE4
21320CE4
22320EAE4
23022CDE4
24022CE4
23122CE4
24122CE4
22222EAE4
23222CE4
21322CAE4
22322EAE4
23024CDE4
24024CE4
23124CE4
24124CE4
22224EAE4
23224CE4
22324EAE4
23026CDE4
24026CE4
23126CE4
24126CE4
22226EAE4
23226CE4
22326CE4
23028CDE4
24028CE4
23128CE4
24128CE4
22228CDE4
23228CE4
22328CE4
23030CDE4
24030CE4
23130CE4
24130CE4
22230CDE4
23230CE4
22330CAE4
Prumer kroužku
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Vnejší prumer
170 mm
170 mm
150 mm
180 mm
180 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
150 mm
150 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
260 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
280 mm
210 mm
210 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
300 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
270 mm
270 mm
320 mm
Šíre
39 mm
58 mm
36 mm
41 mm
60 mm
40 mm
52,4 mm
43 mm
64 mm
43 mm
55,6 mm
45 mm
67 mm
37 mm
50 mm
52 mm
65 mm
46 mm
60,3 mm
47 mm
73 mm
45 mm
60 mm
56 mm
69 mm
53 mm
69,8 mm
50 mm
80 mm
46 mm
60 mm
62 mm
80 mm
58 mm
76 mm
86 mm
52 mm
69 mm
64 mm
80 mm
64 mm
80 mm
93 mm
53 mm
69 mm
68 mm
85 mm
68 mm
88 mm
102 mm
56 mm
75 mm
80 mm
100 mm
73 mm
96 mm
108 mm
Cena každého €
202,12
263,82
123,77
186,81
240,05
154,98
254,78
212,78
263,17
171,40
***
280,47
323,19
206,92
326,27
244,38
***
192,78
305,68
***
387,73
227,64
***
255,64
432,89
237,17
378,57
***
521,07
264,87
381,12
374,74
505,28
313,83
479,23
668,81
341,61
451,60
427,72
634,19
380,36
572,43
***
386,78
524,43
500,91
884,22
527,96
711,92
***
444,96
598,82
649,04
904,85
658,88
924,26
***
74
www.brammer.biz
Ložiska