Page 841 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 841
Pohony
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
Průměr pístu (mm)
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
Délka zdvihu
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
každého €
141,52
174,45
177,57
180,71
184,85
187,97
191,08
199,37
206,66
212,89
objednávky Číslo Dílu
Průměr pístu (mm)
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Délka zdvihu
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
každého €
224,32
220,18
225,38
229,52
235,75
239,90
240,33
218,89
268,96
282,48
C4613496
C6114709
C6114710
C6114711
C6114712
C6114713
C6114714
C6114715
C6114716
C6114717
32M1A
Kód
objednávky Číslo Dílu
32F2A063A060
32F2A063A080
32F2A080A010
32F2A080A015
32F2A080A020
32F2A080A025
32F2A080A030
32F2A080A040
32F2A080A050
32F2A080A060
C6114718
C6114719
C6114720
C6114721
C6114722
C6114723
C6114724
C4613497
C6114725
C6114726
32F2A080A080
32F2A100A010
32F2A100A015
32F2A100A020
32F2A100A025
32F2A100A030
32F2A100A040
32F2A100A050
32F2A100A060
32F2A100A080
Průměr pístu (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
Délka zdvihu
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
Cena každého €
41,72
39,70
40,01
42,70
40,64
44,35
42,51
42,83
44,44
45,66
47,95
47,67
46,57
47,18
47,52
61,76
58,85
64,05
Kód
objednávky Číslo Dílu
Průměr pístu (mm)
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Délka zdvihu
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Cena každého €
61,88
62,51
70,00
71,28
75,55
73,13
89,34
90,67
92,63
89,40
112,33
114,31
116,94
113,15
139,28
142,56
138,16
149,14
C6114727
C6114728
C6114729
C6114730
C6114731
C6114732
C6114733
C6114734
C6114735
C6114736
C6114737
C6114738
C6114739
C6114740
C6114741
C6114742
C6114743
C6114744
32M2A
Kód
objednávky Číslo Dílu
32M1A020A005
32M1A020A010
32M1A020A015
32M1A020A020
32M1A020A025
32M1A025A005
32M1A025A010
32M1A025A015
32M1A025A020
32M1A025A025
32M1A032A005
32M1A032A010
32M1A032A015
32M1A032A020
32M1A032A025
32M1A040A005
32M1A040A010
32M1A040A015
C6114745
C6114746
C6114747
C6114748
C6114749
C6114750
C6114751
C6114752
C6114753
C6114754
C6114755
C6114756
C6114757
C6114758
C6114759
C6114760
C6114761
C6114762
32M1A040A020
32M1A040A025
32M1A050A010
32M1A050A015
32M1A050A020
32M1A050A025
32M1A063A010
32M1A063A015
32M1A063A020
32M1A063A025
32M1A080A010
32M1A080A015
32M1A080A020
32M1A080A025
32M1A100A010
32M1A100A015
32M1A100A020
32M1A100A025
8
Průměr pístu (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
Délka zdvihu
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
Cena každého €
65,95
65,95
66,48
40,33
67,50
61,67
69,06
70,12
70,12
70,62
62,83
71,65
53,38
72,68
74,26
75,27
75,79
Kód
objednávky Číslo Dílu
Průměr pístu (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
Délka zdvihu
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Cena každého €
66,32
77,35
59,64
60,06
80,49
60,67
61,84
85,67
88,26
97,63
97,76
101,27
102,80
103,83
80,61
112,15
112,15
C6114763
C6114764
C6114765
C6114766
C6114767
C6114768
C6114769
C4077259
C6114770
C6114771
C4613499
C6114772
C3328568
C6114773
C6114774
C6114775
C6114776
32M2A020A005
32M2A020A010
32M2A020A015
32M2A020A020
32M2A020A025
32M2A020A030
32M2A020A040
32M2A020A050
32M2A025A005
32M2A025A010
32M2A025A015
32M2A025A020
32M2A025A025
32M2A025A030
32M2A025A040
32M2A025A050
32M2A032A005
C4613500
C6114777
C6006794
C6006798
C4376962
C3819432
C3328569
C6114778
C6114779
C6114780
C6114781
C6114782
C6114783
C6114784
C6006787
C6114785
C6114786
32M2A032A010
32M2A032A015
32M2A032A020
32M2A032A025
32M2A032A030
32M2A032A040
32M2A032A050
32M2A032A060
32M2A032A080
32M2A040A005
32M2A040A010
32M2A040A015
32M2A040A020
32M2A040A025
32M2A040A030
32M2A040A040
32M2A040A050
www.brammer.biz
829
Pneumatika
53856 53855