Page 806 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 806
Ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
Minimální Maximální Minimální pracovní teplota okolí (°C) okolní teplota (°C) tlak (Bar)
Čistá Provozní hmotnost napětí (DC)
Doba Funkce odezvyOvládání pneumatického
C7328372 P2LAX311ESNDDB49 50 -10
C6921490 P2LBX312ESNDDB49 50 -10
C7328373 P2LCX313ESNDDB49 50 -10
C7328374 P2LDX314ESNDDB49 50 -10
3,2
3,5
3,5
3,5
0,38 kg
0,38 kg
0,76 kg
0,76 kg
24V
24V
24V
24V
Velikost připojení (ms)
G1/8 BSPP 18
G1/4 BSPP 18
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
ventilu ventilu
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Typ zpětného Cena ventilu každého €
Pružina ***
Pružina ***
Pružina ***
Pružina ***
Viking Xtreme - Elektromagneticky ovládané rozváděče (dodávané s 22mm elektromagnetickou aut. cívkou), 3/2cestné ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
Minimální pracovní tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Čistá hmotnost
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Doba odezvy (ms)
10
10
17
17
18
18
25
25
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
C7328375
C7328376
C7328377
C7328378
C7328379
C4270224
C7328381
C7328382
P2LAX311EENDDN
P2LBX312EENDDN
P2LCX313EENDDN
P2LDX314EENDDN
P2LAX311ESNDDN
P2LBX312ESNDDN
P2LCX313ESNDDN
P2LDX314ESNDDN
Viking Xtreme - Elektromagneticky ovládané rozváděče - extrémní zatížení -40OC až +60OC P2LAX/P2LBX - 16 bar, P2LCX/P2LDX - 12 bar 3⁄2
Kód objednávky
C7328383
C7328384
C7328385
C7328386
C7328387
C7328388
C7328389
C7328390
C7328391
C7328392
C7328393
C7328394
C7328395
C7328397
C7328398
C7328399
Maximální teplota okolí (°C)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Mokinoilmníální teplota (°C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Minimální Doba pracovní Čistá Provozní Velikost odezvy
Funkce Ovládání pneumatického
Číslo Dílu
P2LAX311EEHDDB49
P2LBX312EEHDDB49
P2LCX313EEHDDB49
P2LDX314EEHDDB49
P2LAX311ESHDDB49
P2LBX312ESHDDB49
P2LCX313ESHDDB49
P2LDX314ESHDDB49
P2LAX311EEHDDN
P2LBX312EEHDDN
P2LCX313EEHDDN
P2LDX314EEHDDN
P2LAX311ESHDDN
P2LBX312ESHDDN
P2LCX313ESHDDN
P2LDX314ESHDDN
tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
hmotnost napětí (DC) připojení (ms)
ventilu ventilu
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Funkce pneumatického ventilu
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
89,76
***
***
***
***
***
***
8
0,42 kg 24V
0,42 kg 24V
0,48 kg 24V
0,48 kg 24V
0,38 kg 24V
0,38 kg 24V
0,46 kg 24V
0,46 kg 24V
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
G1/8 BSPP 11
G1/4 BSPP 13
G3/8 BSPP 18
G1/2 BSPP 18
G1/8 BSPP 15
G1/4 BSPP 25
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
G1/8 BSPP 11
G1/4 BSPP 13
G3/8 BSPP 18
G1/2 BSPP 18
G1/8 BSPP 15
G1/4 BSPP 25
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
Viking Xtreme - pro
Kód
objednávky Číslo Dílu
standardní teploty/nízké teploty, páka 90° pro ovládání kanálů 3/2cestných ventilů
C7135256
C6813390
C7328400
C7155203
C7328401
C7328402
C7328403
C7328404
P2LAX311VV
P2LBX312VV
P2LCX313VV
P2LDX314VV
P2LAX311VS
P2LBX312VS
P2LCX313VS
P2LDX314VS
Úhel rotace (stupně)
20
20
32
32
20
20
32
32
Síla, provozní
9N
9N
25N
25N
10N
10N
15N
15N
Maximální teplota okolí (°C)
60
60
60
60
60
60
60
60
Minimální okolní teplota (°C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Čistá hmotnost
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
Velikost Ovládání připojení ventilu
G1/8 BSPP Páka
G1/4 BSPP Páka
G3/8 BSPP Páka
G1/2 BSPP Páka
G1/8 BSPP Páka
G1/4 BSPP Páka
G3/8 BSPP Páka
G1/2 BSPP Páka
794
www.brammer.biz
Pneumatika
421884 421881 421880