Page 780 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 780
Ventily
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Oboustranně pneumaticky ovládaný
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022184
C1956022
C1956654
C1956023
Číslo Dílu
5813230000
5813240000
5813231000
5813241000
Průtok (QN) l/min Typ
Cena každého €
4800 134,01
4800 144,97
4800
4800
se škrcením
se škrcením
Typ
161,10
172,79
Cena každého €
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022192
C3022194
C1956660
C1956025
Číslo Dílu
5813330000
5813340000
5813331000
5813341000
Průtok (QN) l/min
4800 133,04
4800 144,91
4800
4800
se škrcením
se škrcením
160,05
171,84
Cena každého €
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3262081
C6157184
C6157185
Číslo Dílu
5814170540
5814172440
5814173440
Provozní napětí (AC)
42V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
Ovládací terminál
Typ
Internal 292,51
External 292,51
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
External
Ovládací terminál
se škrcením
Typ
337,15
Cena každého €
8
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3262084
C3262086
C3262087
C6157186
Číslo Dílu
5814290440
5814292440
5814292540
5814293440
Provozní napětí (AC)
230V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
Internal 316,85
External 316,85
External 316,85
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
External
Ovládací terminál
se škrcením
Typ
361,49
Cena každého €
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C6157201
C6157202
C6157203
C6157204
Číslo Dílu
5814672540
5814672440
5814673540
5814673440
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
External 313,79
External 313,79
External se škrcením 360,27
External se škrcením 360,27
768
www.brammer.biz
Pneumatika
98964 98963 86695 98962 98961