Page 77 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 77
Kuželíková ložiska
Jednořadá kuželíková ložiska NSK
• Přenášejí významná radiální i axiální zatížení (pouze v 1 směru) • Pro středně vysoké otáčky
• Ocelová klec
• Vysoce výkonná řada (HR)
• K dispozici také v palcových rozměrech
Kód objednávky
C0043663
C0043636
C0043664
C0108816
C2135445
C0043707
C0043637
C0043665
C0043771
C0108407
C0043704
C0295387
C6132518
C0043708
C0043818
C0043638
C0043743
C0043837
C0043666
C0043772
C3066776
C0168365
C0043705
C2137464
C3066779
C0043739
C0043709
C0043639
C0043744
C0043838
C0043667
C0043773
C3066783
C0240280
C3066780
C1221650
C0043706
C3066786
C0043740
C3066789
C0043798
C0043710
C0043819
C0043640
C0043745
C0043839
C0043668
C0043686
C0043774
C6058952
C1221041
C0043711
C0043641
C0043746
C0043840
C0043669
C0043687
Číslo Dílu
30302J
30203J
30303J
32203J
32303J
32004XJ
30204J
30304J
32304J
32204J
320/22XJ
303/22
322/22
32005XJ
33005J
30205J
32205J
33205J
30305J
32305J
30305DJ
31305J
320/28XJ
302/28
303/28
322/28
32006XJ
30206J
32206J
33206J
30306J
32306J
30306DJ
31306J
32906J
33006J
320/32XJ
302/32
322/32
332/32J
32907J
32007XJ
33007J
30207J
32207J
33207J
30307J
31307J
32307J
30307DJ
32908J
32008XJ
30208J
32208J
33208J
30308J
31308J
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Vnejší prumer
42 mm
40 mm
47 mm
40 mm
47 mm
42 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
44 mm
56 mm
50 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
52 mm
58 mm
68 mm
58 mm
55 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
47 mm
55 mm
58 mm
65 mm
65 mm
65 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
62 mm
68 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
Šíre
13 mm
12 mm
14 mm
12 mm
19 mm
15 mm
14 mm
15 mm
21 mm
18 mm
15 mm
16 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
22 mm
17 mm
24 mm
17 mm
17 mm
16 mm
42 mm
18 mm
19 mm
17 mm
16 mm
20 mm
25 mm
19 mm
27 mm
19 mm
19 mm
12 mm
20 mm
17 mm
17 mm
21 mm
26 mm
14 mm
18 mm
21 mm
17 mm
23 mm
28 mm
21 mm
21 mm
31 mm
15 mm
19 mm
18 mm
23 mm
32 mm
23 mm
23 mm
Cena každého €
14,44
11,51
10,20
57,80
***
15,62
14,01
21,89
27,78
26,76
48,26
***
***
19,82
17,87
13,58
34,16
18,32
21,98
24,54
***
27,54
21,93
32,48
***
39,27
14,96
14,92
19,89 1 28,27
21,14
29,38
***
31,45
***
33,07
***
***
45,41
***
110,13
18,55
30,74
22,53
22,08
35,16
20,05
42,30
34,71
***
117,78
22,69
22,33
23,42
30,46
27,46
37,99
www.brammer.biz
65
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
29537