Page 764 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 764
Konektory
Řada AS – rovný typ – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C1195695
C1195696
C1195844
C1195845
C1195846
C1195847
C1195848
C1195849
Číslo Dílu
AS1301F-M5-04
AS1301F-M5-06
AS2301F-01-06S
AS2301F-01-08S
AS2301F-02-04S
AS2301F-02-06S
AS2301F-02-08S
AS2301F-02-10S
Velikost Připojovacího závitu
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Cena každého €
7,74
7,74
10,32
10,32
11,64
11,64
11,64
11,64
Kód objednávky
C1275869
C1195936
C1195937
C1275669
C1195974
C1195975
C1321034
Číslo Dílu
AS3301F-03-06S
AS3301F-03-08S
AS3301F-03-10S
AS3301F-03-12S
AS4301F-04-10S
AS4301F-04-12S
AS1301F-M3-23
Velikost Připojovacího závitu
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
M3
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Cena každého €
15,04
15,04
15,04
16,25
20,97
20,97
10,45
Cena každého €
8,49
7,48
7,48
11,29
11,29
11,30
14,53
14,53
15,75
20,32
20,32
Cena každého €
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,91
0,94
Cena každého €
Řada AS – rovný typ – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
Kód objednávky
C6118472
C6118473
C6006532
C6118477
C6017935
C6118478
C6017943
C6118479
C6118480
C6017953
C6118481
Číslo Dílu
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS2201F-02-04SA
AS2201F-02-06SA
AS2201F-02-10SA
AS3201F-03-06SA
AS3201F-03-10SA
AS3201F-03-12SA
AS4201F-04-10SA
AS4201F-04-12SA
Velikost Připojovacího závitu
M5
M5
M5
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost spojení trubky
2 mm
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
10 mm
6 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
Držák pro ovladač rychlosti – ovladač rychlosti s rychlospojkou, rovná konstrukce
• Prostřednictvím 4 různých možností montáže snižuje dobu instalace a náklady • Snadnější servis díky jasně viditelnému povrchu typového štítku
• Optimalizovaná design pro úsporu místa a hmotnosti
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti • Snadné nastavení konstantní rychlosti
8
Kód objednávky
C1210383
C1210384
C1210385
C1210387
C1210388
C1210389
C6118564
C1210390
Řada ASN2 – dávkovací ventil s tlumičem
Číslo Dílu
TMH-04J
TMH-06
TMH-06J
TMH-08
TMH-10
TMH-12
TMH-13
TMH23J
Aplikovatelný model
AS1002F-04/AS2002F-04
AS2052F-06
AS1002F-06/AS2002F-06
AS2052F-08
AS3002F-10/AS4002F-10
AS3002F-12
AS4002F-12
AS1002F-23
• Redukce hluku: Více než 20 dB (A) při maximálním průtoku
• Snadné nastavení rychlosti vílce
• Tvar nastavovací jehly je shodný s tvarem jehly na ovládání rychlosti • S pojistnou maticí
• Závit s fluóropolymerem
Kód objednávky
C1196023
C1196024
C1214035
C1196027
C1196028
Číslo Dílu
ASN2-01-S
ASN2-02-S
ASN2-03-S
ASN2-04-S
ASN2-M5
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
M5
Efektivní plocha (mm2)
3,6 6,75
6,5 8,35
16,6 10,60
24,5 14,11
1,8 3,90
752
www.brammer.biz
Pneumatika
53799 54506 100423 53815