Page 758 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 758
Konektory
Řada KG – rovnoměrné T, nekorodující, rychloupínací (ochrana proti korozi)
Kód objednávky
C1204522
C1204526
C1204530
C1204535
C1204539
C1274615
Číslo Dílu
KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00
Cena každého €
10,16
11,14
14,88
16,25
18,00
17,73
Cena každého €
8,78
9,34
9,94
12,57
14,82
Cena každého €
8,94
9,88
9,78
9,78
10,65
10,49
10,49
10,82
14,22
14,22
14,22
14,22
15,27
15,27
15,27
17,18
17,18
Cena každého €
21,87
26,86
31,50
47,56
58,76
78,27
Cena každého €
20,05
22,16
26,49
36,98
53,77
62,91
Cena každého €
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm 82,84 16 mm 120,85
Řada KG – rovnoměrné spojení, nekorodující, rychloupínací (ochrana proti korozi)
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
Kód objednávky
C1204444
C1204449
C1204455
C1204461
C1204467
Číslo Dílu
KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Řada KG – rovný adaptér, nekorodující, rychloupínací (ochrana proti korozi)
Kód objednávky
C1274652
C1274721
C1274722
C1274626
C1274723
C1274724
C1204458
C1274725
C1274726
C1274727
C1274646
C1274728
C1274729
C1274604
C1204471
C1274730
C1274667
Číslo Dílu
KGH04-01S
KGH04-02S
KGH06-01S
KGH06-02S
KGH06-03S
KGH08-01S
KGH08-02S
KGH08-03S
KGH10-01S
KGH10-02S
KGH10-03S
KGH10-04S
KGH12-02S
KGH12-03S
KGH12-04S
KGH16-03S
KGH16-04S
Typ konektoru
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Přímý adaptér
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Řada KQG2– rychloupínání, vyrobené z nerezové oceli 316, přepážkové spojení
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
• Bez maziva, vhodné pro použití s párou
• Široký teplotní rozsah (-5 °C až 150 °C)
8
Kód objednávky
C3225276
C2351023
C3018546
C3225277
C3225278
C3225279
Číslo Dílu
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Řada KQG2 – rychloupínání, vyrobené z nerezové oceli 316, rovnoměrný kloub
Kód objednávky
C3225293
C3225294
C3225295
C3225296
C3225297
C3225298
Číslo Dílu
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Řada KQG2 – rychloupínání, vyrobené z nerezové oceli 316, rovnoměrné T
Kód objednávky
C3225332 C3011885 C3011887 C3011888 C3225333 C3225334
Číslo Dílu
KQG2T04-00 KQG2T06-00 KQG2T08-00 KQG2T10-00 KQG2T12-00 KQG2T16-00
Spojení trubky (2)
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
Velikost spojení trubky
29,68 31,97 40,05 50,49
746
www.brammer.biz
Pneumatika
96103 96102 96100 95132 95131 95130