Page 745 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 745
Konektory
Řada KQ2 – rychloupínací rovný adaptér
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C4348815
C4326851
C4333490
C5049552
Číslo Dílu
KQ2S04-M5A
KQ2S04-M6A
KQ2S06-M5A
KQ2S06-M6A
Velikost Připojovacího závitu
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
Cena každého €
2,35
2,27
2,35
2,27
Cena každého €
2,74
2,74
4,05
6,10
6,73
11,32
2,87
Spojení Cena
M5
M6
M5
M6
Řada KQ2 – rychloupínací rovnoměrný kloub
Kód objednávky
C4333996
C4358693
C4333925
C4952837
C4358497
C4333905
C5049534
Číslo Dílu
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A
KQ2L23-00A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
Řada KQ2 – rychloupínací kloubový adaptér
Kód objednávky
C4365983
C4333626
C4333616
C4300323
C4333614
C4333594
C4358687
C4333588
C4333580
C4570620
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Spojení Cena
Velikost Připojovacího závitu
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Spojení trubky (1)
12 mm
16 mm
3,2 mm
Číslo Dílu
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
každého €
trubky (1)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
každého €
5,38
5,92
6,44
6,59
7,25
10,09
10,25
2,83
3,23
Cena každého €
2,78
3,28
3,41
3,55
3,78
4,46
6,18
7,48
2,78
Cena každého €
5,15
9,73
2,87
3,09 C4333576
3,52 C4333574
3,20 C4365529
3,36 C4503476
3,66 C4570621
3,68 C5049795
3,84 C4333547
4,05 C5049383
5,33 C5049385
5,26
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS
KQ2L23-01AS
KQ2L23-02AS
Řada KQ2 – rychloupínací
kloubová redukce
Kód objednávky
C4334598
C5049235
C4333610
C5049351
C5049361
C5049793
C5049362
C5049372
Číslo Dílu
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
C5049796 KQ2L23-04A
Řada KQ2 – rychloupínací
koleno s dříkem
8
Kód objednávky
C4334008
C5049352
C5049689
C4333914
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Cena Kód
Spojení trubky (2)
12 mm
16 mm
3,2 mm
Číslo Dílu
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
každého €
2,78
2,82
2,98
4,69
objednávky Číslo Dílu
C4333907
C5049381
C5049698
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A
KQ2L23-99A
Řada KQ2 – rychloupínací kloubový adaptér
• S čelním těsněním
Kód objednávky
C7303005
C7303006
C6895628
C6895631
Číslo Dílu
KQ2L04-G01A
KQ2L04-G02A
KQ2L06-G02A
KQ2L06-G03A
Typ konektoru
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Cena každého €
***
***
1,34
***
www.brammer.biz
733
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
95151 95166 95152 100405 95154
100413