Page 733 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 733
Konektory
0913 - Koleno 90° - Vnitřní závit BSPP - Vnější závit BSPT
Kód objednávky
C1382881
C1382882
C1382883
C1382884
C1382885
C7314375
Číslo Dílu
0913 00 10
0913 00 13
0913 00 17
0913 00 21
0913 00 27
0913 00 34
Velikost závitu připojení 1
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Cena každého €
1,68
2,39
3,21
4,80
5,27
***
Cena každého €
2,17
3,02
4,93
7,30
8,13
***
Cena každého €
2,47
3,21
5,45
7,39
9,25
***
Cena každého €
3,17
3,23
4,56
8,42
Cena každého €
0,77
1,04
1,26
2,02
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
0915 - Trubkový T-kus s vnitřním závitem - BSPP
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
Kód objednávky
C1382891
C1382892
C1382893
C1382895
C1382896
C7314382
Číslo Dílu
0915 00 10
0915 00 13
0915 00 17
0915 00 21
0915 00 27
0915 00 34
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
0917 - T-kus -2x vnitřní BSPP - vnější BSPT
Materiál: Poniklovaná mosaz.
Pracovní tlak: Max. 60 bar.
Provozní teplota: Od -10 °C do +80 °C.
Kód objednávky
C1382902
C1382903
C1382904
C1382905
C1382906
C7315071
Číslo Dílu
0917 00 10
0917 00 13
0917 00 17
0917 00 21
0917 00 27
0917 00 34
Velikost závitu připojení 1
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0910 - Y-kus s vnitřními závity - BSPP
Kód objednávky
C1382867
C1382868
C1382869
C1382870
Číslo Dílu
0910 00 10
0910 00 13
0910 00 17
0910 00 21
0919 - Záslepka s vnitřním šestihranem - těsnicí kroužek - BSPP*
Kód objednávky
C1382907
C1382908
C1382909
C1382911
Číslo Dílu
0919 00 10
0919 00 13
0919 00 17
0919 00 21
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
8
0935 - Hadicový adaptér s vnitřním závitem - BSPP
Kód objednávky
C7315815
C7315816
C7315817
C7315818
C7315819
C7315820
C7315821
C7315822
C7315823
Číslo Dílu
0935 06 10
0935 07 13
0935 07 10
0935 08 13
0935 09 13
0935 09 17
0935 10 17
0935 12 21
0935 12 17
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost spojení trubky
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost závitu připojení 2
0920 - Spojka-průchodka - Montáž do panelu, vnitřní závit - BSPP
Kód objednávky
C1382914
C1382915
C1382916
C1382918
Číslo Dílu
0920 00 10
0920 00 13
0920 00 17
0920 00 21
Velikost závitu připojení 1
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M16x1,5 2,66
M20x1,5 4,44
M26x1,5 6,26
M28x1,5 7,00
www.brammer.biz
721
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
413733 413729 413728 413727 413726 413725 413724