Page 728 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 728
Konektory
EPB - Spojovací koleno
EPK - Spojovací koleno
Kód objednávky
C1144658
C1142854
C1144657
C1144656
C1144661
C1144660
C1144659
Kód objednávky
C1142826
C1144575
C1144574
C1159129
C1159128
C1159127
Číslo Dílu
EPB4
EPB5
EPB6
EPB8
EPB10
EPB12
EPB14
Číslo Dílu
EPK4
EPK6
EPK8
EPK10
EPK12
EPK14
Velikost spojení trubky
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Pracovní tlak:
• Do 18 bar (261 psi). Provozní teplota:
Od -25°C do +80°C.
Velikost Připojovacího závitu
M3x0,5
M5x0,8
M5x0,8
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
C64PB - Nastavitelné koleno s vnějším závitem - BSPP
Kód objednávky
C1144668
C1144667
C1144666
C1144665
C1144664
C1144663
C1144662
C1144673
C1144672
C2788339
C1144671
C1144670
C1144669
Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
C64PB4-1/4
C64PB4-1/8
C64PB6-1/4
C64PB6-1/8
C64PB8-1/4
C64PB8-1/8
C64PB8-3/8
C64PB10-1/4
C64PB10-3/8
C64PB12-1/4
C64PB12-3/8
C64PB14-1/2
C64PB14-3/8
Prestolok® C68PB - Nastavitelné koleno s vnějším závitem - Metrický závit
Popis:
• Prestolok® využívají technologii upevňovacího prstence s
„elastickými zuby“, vyvinutou a zdokonalenou firmou Parker, která
8
garantuje dokonalé upevnění trubky. Materiál:
• Poniklovaná mosaz (Prestolok®.
Kód objednávky
C6093096
C1144577
C1144576
Číslo Dílu
C68PB4M3
C68PB4M5
C68PB6M5
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
Prestolok® 2 C64PK - Nastavitelné koleno s vnějším závitem - BSPP
Kód objednávky
C1159134
C1142818
C1152464
C3528725
C1159133
C1279094
C1159213
C1159132
C1159131
C4416512
C1159130
C4416513
C1161303
Číslo Dílu
C64PK4-1/8
C64PK4-1/4
C64PK6-1/8
C64PK6-1/4
C64PK8-1/8
C64PK8-1/4
C64PK8-3/8
C64PK10-1/4
C64PK10-3/8
C64PK12-1/4
C64PK12-3/8
C64PK14-3/8
C64PK14-1/2
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
716
www.brammer.biz
Pneumatika
50283
50287 50282 50296 50293