Page 715 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 715
Konektory
7550
Kód objednávky
C6115388
C6115389
C6115390
C6115391
C6115392
C6115393
7540
Kód objednávky
C6115394
C6115395
C6115400
C6115396
C6115401
C6115397
C6115402
C6115398
C6115399
7560
Kód objednávky
C6115403
C6115404
C6115407
C6115405
C6115408
C6115406
C6115409
7575
Kód objednávky
C6115410
C6115411
7950
Kód objednávky
C6115412
C6115413
C6115414
C6115415
C6115416
SP
Kód objednávky
C4375569
Číslo Dílu
7550 4
7550 6
7550 8
7550 10
7550 12
7550 16
Číslo Dílu
7540 4
7540 6
7540 6-4
7540 8
7540 8-6
7540 10
7540 10-8
7540 12
7540 16
Číslo Dílu
7560 4
7560 6
7560 6-4
7560 8
7560 8-6
7560 10
7560 10-8
Číslo Dílu
7575 6-4
7575 8-6
Číslo Dílu
7950 4
7950 6
7950 8
7950 10
7950 12
Číslo Dílu
SP
Velikost spojení trubky
4mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
10 mm
Spojení trubky (1)
Cena každého €
2,60
2,44
2,44
3,70
6,11
11,84
Cena každého €
3,21
2,88
***
3,32
***
3,72
***
7,67
15,20
Cena každého €
2,82
3,38
4,61
3,53
6,34
6,14
8,63
Cena každého €
6,07
6,49
Cena každého €
1,35
1,56
1,67
1,83
2,24
Cena každého €
7,41
6 mm
8 mm
10 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8
Velikost spojení trubky
4mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
Základní materiál
Plast
www.brammer.biz
703
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53997 53954 53961 53964 53967 53958