Page 710 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 710
Konektory
6600
6560
6700
6750
6850
8
Kód objednávky
C6115184
C6115185
C6115186
C6115187
C6115188
C6115189
Kód objednávky
C6115190
C6115191
C6115192
C6115193
C6115194
Kód objednávky
C6115195
C6115196
C6115197
C6115198
C6115199
C6115200
Kód objednávky
C6115201
C6115202
C6115203
C6115204
Kód objednávky
C6115205
C6115206
Kód objednávky
C6115207
C6115208
C6115209
C6115210
C6115211
C6115212
C6115214
C6115215
C6115213
C6115216
C6115217
C6115218
C6115219
C6115220
Číslo Dílu
6600 4
6600 5
6600 6
6600 8
6600 10
6600 12
Číslo Dílu
6560 3
6560 4
6560 6
6560 8
6560 10
Číslo Dílu
6700 3
6700 4
6700 5
6700 6
6700 8
6700 10
Číslo Dílu
6750 4
6750 6
6750 8
6750 10
Velikost spojení trubky
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
3mm
4mm
6mm
8mm
10 mm
Velikost spojení trubky
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10 mm
Velikost spojení trubky
Cena každého €
6,34
6,60
6,34
7,18
8,86
13,26
Cena každého €
8,44
5,73
4,47
5,43
11,66
Cena každého €
2,41
1,42
1,49
1,42
1,60
1,92
Cena každého €
1,42
1,42
1,60
1,84
Cena každého €
1,68
1,81
Cena každého €
3,55
1,75
1,46
1,72
1,68
1,76
2,13
2,13
1,97
2,52
2,50
2,55
2,81
3,13
4mm
6mm
8mm
10 mm
6800
Číslo Dílu
6850 6-4
6850 8-6
Číslo Dílu
6800 3-4
6800 4-5
6800 4-6
6800 4-8
6800 5-6
6800 5-8
6800 6-10
6800 6-12
6800 6-8
6800 8-10
6800 8-12
6800 10-12
6800 10-14
6800 12-14
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
Spojení trubky (1)
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
698
www.brammer.biz
Pneumatika
53917 53919 53916 53898 53877
53882