Page 71 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 71
Kuželíková ložiska
Kuželíková ložiska
Hlavní rozměry podle DIN ISO 355 / DIN 720, oddělitelná, upravená nebo v párech.
T
Dd
Kód objednávky
C0048831
C0049176
C2997341
C0050757
C0017764
C0050578
C0012654
C0016172
C0018646
C0048702
C0048891
C0012563
C0012655
C0018576
C0018571
C0092528
C0048889
C0048157
C0053889
C0048887
C0035300
C0050002
C0050317
C0026323
C0016174
C0025837
C0049872
C0048788
C0049069
C0048911
C0050003
C0053288
C0050663
C0020458
C0018569
C0013491
C0017763
C0018570
C0018573
C0030954
C0049070
C0048463
C0020905
C0048698
C0048743
C0048425
C0050184
C0049177
C0030953
C0056015
C0048420
C0048370
C0048346
C0048530
C0048209
C0050507
C0048949
C0050681
Číslo Dílu
30202-A
30302-A
K11590-11520
30203-A
32203-A
30303-A
32303-A
KLM11749-LM11710
KLM11949-LM11910
30204-A
32004-X
30304-A
32304-A
KM12649-M12610
KLM12749-LM12710
KLM12749-LM12711
30205-A
32005-X
30305-A
31305-A
32205-A
33205
32305-A
KL44643-L44610
KL44649-L44610
320/28-X
30206-A
32006-X
30306-A
31306-A
32206-A
33206
32306-A
KM86649-M86610
KHM88542-HM88510
KLM67048-LM67010
320/32-X
KHM88649-HM88610
KLM48548-LM48510
KL68149-L68110
30207-A
32007-X
32307-B
30307-A
31307-A
32207-A
33207
32307-A
KLM29748-LM29710
KLM29749-LM29710
30208-A
32008-XA
30308-A
31308-A
32208-A
33108
33208
32308-A
Prumer kroužku
Vnejší prumer
Šíre
11,75 mm
14,25 mm
14,288 mm
13,25 mm
13,25 mm
15,25 mm
20,25 mm
13,843 mm
15,494 mm
15,25 mm
15 mm
16,25 mm
22,25 mm
17,526 mm
15,494 mm
15,494 mm
16,25 mm
15 mm
18,25 mm
18,25 mm
19,25 mm
22 mm
25,25 mm
14,224 mm
14,224 mm
16 mm
17,25 mm
17 mm
20,75 mm
20,75 mm
21,25 mm
25 mm
28,75 mm
21,433 mm
29,37 mm
15,875 mm
17 mm
25,4 mm
18,034 mm
15,875 mm
18,25 mm
18 mm
32,75 mm
22,75 mm
22,75 mm
24,25 mm
28 mm
32,75 mm
18,034 mm
18,034 mm
19,75 mm
19 mm
25,25 mm
25,25 mm
24,75 mm
26 mm
32 mm
35,25 mm
Šířka vnitřního kroužku (B)
Šířka vnějšího kroužku (c)
10 mm
11 mm
9,525 mm
Cena každého €
11,01
17,77
***
10,12
***
12,59
***
8,44
9,85
12,07
12,88
12,85
19,54
16,30
14,68
12,93
12,54
13,82
21,17
24,63
17,43
20,11
19,93
10,00
12,25
8,46
13,75
18,79
18,49 1 30,82
18,59
38,63
26,23
21,02
30,58
10,97
***
26,27
15,42
11,94
17,46
14,53
***
19,87
32,22
20,35
31,86
32,71
26,19
17,59
22,22
18,30
25,95
40,75
22,80
32,51
41,18
37,61
15 mm
15 mm
15,875
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17,462
mm
mm
35 mm
42 mm
42,863
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
39,878
45,237
47 mm
42 mm
52 mm
52 mm
50,005
45,237
45,974
52 mm
47 mm
62 mm
62 mm
52 mm
52 mm
62 mm
50,292
50,292
52 mm
62 mm
55 mm
72 mm
72 mm
62 mm
62 mm
72 mm
64,292
73,025
59,131
58 mm
72,233
65,088
59,131
72 mm
62 mm
80 mm
80 mm
80 mm
72 mm
72 mm
80 mm
65,088
65,088
80 mm
68 mm
90 mm
90 mm
80 mm
75 mm
80 mm
90 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
11 mm
13 mm
14,287
12 mm
12 mm
14 mm
19 mm
14,605
16,637
14 mm
15 mm
15 mm
21 mm
18,288
16,637
16,637
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
15 mm
22 mm
24 mm
14,732
14,732
16 mm
16 mm
17 mm
19 mm
19 mm
20 mm
25 mm
27 mm
21,433
27,782
16,764
17 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
11 mm
11 mm
12 mm
16 mm
10,668
12,065
12 mm
12 mm
13 mm
18 mm
mm
mm
Ložiska
19,05 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21,43 mm
13,97 mm
12,065 mm
12,065 mm
13 mm
11,5 mm
21,986
21,986
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
mm
mm
25,4 mm
15 mm
13 mm
13 mm
18 mm
20 mm
10,668
10,668
12 mm
14 mm
13 mm
16 mm
14 mm
17 mm
mm
mm
26,988
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30,162
mm
mm
19,5 mm
23 mm
16,67 mm
23,02 mm
11,811 mm
13 mm
19,842 mm
13,97 mm
31,75 mm
31,75 mm
32 mm
34,925
34,925
34,988
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
mm
mm
mm
25,4 mm
18,288
16,764
17 mm
18 mm
31 mm
21 mm
21 mm
23 mm
28 mm
31 mm
18,288
18,288
18 mm
19 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26 mm
32 mm
33 mm
mm
mm
mm
mm
11,938
15 mm
14 mm
25 mm
18 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
mm
38,1 mm
38,1 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
13,97 mm
13,97 mm
16 mm
14,5 mm
20 mm
17 mm
19 mm
20,5 mm
25 mm
27 mm
www.brammer.biz
59
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86139