Page 705 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 705
Konektory
6463
Kód objednávky
C6114940
C6114939
C6114941
C6114942
C6114943
C6114944
C6114945
C6114946
S6520
Kód objednávky
C6114947
C6114948
C6114949
C6114950
C6114951
C6114952
C6114953
C6114954
C6114955
C6114956
6522
Číslo Dílu
6463 4-1/8
6463 4-M5
6463 5-1/8
6463 6-1/8
6463 6-1/4
6463 8-1/8
6463 8-1/4
6463 10-1/4
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Velikost
Připojovacího Cena
Velikost Připojovacího závitu
Cena každého €
1,97
2,13
1,97
1,97
2,31
2,50
2,60
2,69
Velikost
Připojovacího Cena
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Číslo Dílu
S6520 4-1/8
S6520 4-1/4
S6520 5-1/8
S6520 5-1/4
S6520 6-1/8
S6520 6-1/4
S6520 6-3/8
S6520 8-1/8
S6520 8-1/4
S6520 8-3/8
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého €
2,71
2,30
2,47
2,92
1,96
2,73
3,73
3,54
2,71
4,06
Kód objednávky
C6114957
C6114958
C6114959
C6114960
C6114961
C6114962
C6114963
C6114964
C6114965
Kód objednávky
C6114975
C6114976
C6114977
C6114978
C6114979
C6114980
C6114981
Číslo Dílu
S6520 8-1/2
S6520 10-1/4
S6520 10-3/8
S6520 10-1/2
S6520 12-1/4
S6520 12-3/8
S6520 12-1/2
S6520 14-3/8
S6520 14-1/2
Číslo Dílu
6522 8-1/8
6522 8-1/4
6522 8-3/8
6522 10-1/4
6522 10-3/8
6522 12-1/4
6522 12-3/8
Velikost spojení trubky
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
každého €
4,95
4,33
4,50
4,15
4,95
3,96
4,76
5,68
6,36
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost
Připojovacího Cena
Velikost
Připojovacího Cena
C6114966
C6114967
C6114969
C6114970
C6114968
C6114971
C6114973
C6114974
C6114972
S6500
Kód
objednávky Číslo Dílu
závitu
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
každého €
5,25
3,92
2,92
3,29
3,13
2,95
***
3,55
3,13
závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého €
3,71
3,35
4,02
4,19
4,92
4,88
4,95
6522 3-M3
6522 3-M5
6522 4-1/8
6522 4-1/4
6522 4-M5
6522 5-M5
6522 6-1/8
6522 6-1/4
6522 6-M5
8
Velikost
Připojovacího Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost
Připojovacího Cena
C6114982
C6114983
C6114984
C6114985
C6114986
C6114987
C6114988
S6500 4-1/8
S6500 4-1/4
S6500 5-1/8
S6500 5-1/4
S6500 6-1/8
S6500 6-1/4
S6500 8-1/8
závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
každého €
2,74
2,31
2,13
2,31
2,51
2,31
2,47
C6114989
C6114990
C6114991
C6114992
C6114993
C6114994
S6500 8-1/4
S6500 8-3/8
S6500 10-1/4
S6500 10-3/8
S6500 12-1/4
S6500 12-3/8
závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
každého €
2,11
2,79
3,23
3,79
4,10
4,44
www.brammer.biz
693
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53975 53871 53970 53868