Page 699 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 699
Konektory
Spojovací šroubení
• Zásuvné pouzdro Ø 4 - Ø 12 • Zásuvné pouzdro Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RDS
Kód objednávky
C6148023
C3014241
C3014243
C3014245
C3014247
Záslepka
• Zásuvné pouzdro • QR1-S-RBS
Kód objednávky
C1955529
C1970084
C1970085
C1970086
C1970087
C1970088
C1970082
Číslo Dílu
2123104000
2123106000
2123108000
2123110000
2123112000
Ø 4 - Ø16
Číslo Dílu
2123204000
2123206000
2123208000
2123210000
2123212000
2123214000
R412005331
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Spojení trubky (1)
Cena každého €
1,37
1,42
1,60
1,85
2,34
Cena každého €
0,68
0,87
1,22
1,37
1,69
1,84
2,09
Cena každého €
3,89
5,68
4,41
6,44
4,93
9,11
6,85
Cena každého €
6,20
6,27
11,09
20,95
Cena každého €
2,96
4,69
3,31
5,63
4,62
6,44
4,53
7,43
T - nástrčná spojka, redukční
• Nástrčné šroubení, 2x Ø 6 - Ø 12 • Nástrčné šroubení Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RTR
Kód objednávky
C6147982
C6147983
C6147984
C6147985
C4951815
C6147986
C6147987
Číslo Dílu
R412005026
R412005027
R412005028
R412005029
R412005030
R412005031
R412005032
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Úhlové průchozí šroubení
• Nástrčné šroubení • Ø 4 - Ø 10
• Nástrčné šroubení • Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RVS
Kód objednávky
C6147972
C6147973
C6147974
C6147975
Číslo Dílu
R412005056
R412005057
R412005375
R412005376
Velikost spojení trubky
8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Nástrčné přímé šroubení, redukční
• Nástrčné šroubení Ø 6 - Ø16 • Nástrčné šroubení Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSR
Kód objednávky
C6147962
C3017263
C6147963
C3017264
C3017265
C6147964
C6147965
C6147966
Číslo Dílu
R412005060
R412005061
R412005062
R412005063
R412005064
R412005065
R412005066
R412005067
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
687
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
90464 90463 90462 90457 90456