Page 690 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 690
Trubka
Polyeterpolyuretanové trubky - návin 25 m
Kód
objednávky ČísloDílu
Vnitřní průměr hadice
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
Vnitřní průměr hadice
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
9 mm
11 mm
Vnitřní průměr hadice
6 mm
8 mm
Vnější průměr hadice
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
Vnější průměr hadice
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Barva
Křišťálová čirá
Křišťálová modrá
Křišťálová čirá
Křišťálová modrá
Křišťálová čirá
Křišťálová modrá
Křišťálová čirá
Křišťálová modrá
Křišťálová čirá
Křišťálová modrá
Křišťálová čirá
Matná modrá
Křišťálová čirá
Minimální poloměr ohybu
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Cena každého €
17,40
16,89
22,50
24,14
38,96
39,32
54,37
64,20
94,01
98,31
137,50
137,44
***
Cena každého €
31,33
39,03
46,12
64,76
103,97
126,39
Cena každého €
29,31
35,54
Cena každého €
27,43
37,21
47,62
C1383038
C2845601
C1383050
C2845605
C1383061
C2845609
C1383071
C2845611
C1383080
C2845612
C1383084
C4222646
C7312157
Polyetylenové trubky - návin 100 m
Kód objednávky
C3995116
C3995117
C3647484
C3995119
C3516785
C4500787
Opletená hadice PVC - návin 25 m
Kód objednávky
C1383086
C1383088
1025U04R08
1025U04R14
1025U06R08
1025U06R14
1025U08R08
1025U08R14
1025U10R08
1025U10R14
1025U12R08
1025U12R14
1025U14R08-95
1025U14R04 95
1025U16R08 11
Číslo Dílu
1100Y04 00
1100Y06 00
1100Y08 00
1100Y10 00
1100Y12 00
1100Y14 00
Číslo Dílu
1025V11 00 06
1025V14 00 08
Číslo Dílu
1470U08 04 13
1471U08 04 13
1472U08 04 13
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
Maximální provozní tlak
(Bar) Minimální poloměr ohybu
12 25 mm
12 35 mm
12 55 mm
12 80 mm
12 65 mm
12 80 mm
Vnější průměr hadice
11 mm
14 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
15
15
Minimální poloměr ohybu
12 mm
16 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
9
9
9
8
Polyesterpolyuretanové spirálové trubky
Kód objednávky
C1383276
C1383295
C1383307
Vnitřní průměr hadice
5 mm
5 mm
5 mm
Vnější průměr hadice
8 mm
8 mm
8 mm
678
www.brammer.biz
Pneumatika
47636 47635 47634 47633
Obrázky jsou pouze pro ilustraci