Page 686 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 686
Vzduchotechnika | Trubka
Příslušenství pro regulátory v AR sérii – tlakoměry
• Měřicí systém: Bourdonova trubice
• Stupnice: dvojitá stupnice MPa (červená), bar (modrá) pro K tlakoměry, pro G15/G27: MPa • Jehla: černá
Kód objednávky
C1203518
C1203521
C1203522
C1203523
Číslo Dílu
G15-10-01
G27-10-R1
G27-10-R1-X209
G27-20-R1
Velikost Připojovacího závitu
Aplikovatelný Montáž model indikátoru
Typ indikátoru
Round Type
Round Type
Průměr indikátoru
15 mm
27 mm
Tlakový rozsah
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
Cena každého €
10,43
10,16
13,02
12,35
Rc 1/8
Rc 1/16
Připojení zezadu
Připojení zezadu
VBA2100
VBA1110-1111
Tlakoměr
Kód objednávky
C1335483
C1327933
C1327934
C1335476
C1335495
C1335497
C1335488
C1335491
C1335493
C1328062
C1328063
C1328064
C1328065
C1328066
C1335653
C1335654
C1335655
C1328060
• Měřicí systém: Bourdonova trubice
• Stupnice: dvojitá stupnice MPa (červená), bar (modrá) pro K tlakoměry, • Jehla: černá
pro G15/G27: MPa
Číslo Dílu
K4-4-50
K4-10-40
K4-10-50
K4-16-50
K8-2.5-40
K8-4-40
K8-10-40
K8-10-50
K8-16-40
KP8-2.5-50
KP8-4-40
KP8-4-50
KP8-6-40
KP8-6-50
KP8-10-40
KP8-10-50
KP8-16-40
KP8-16-50
Velikost
připojení Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
M5 G1/8 BSPP
Průměr indikátoru
50 mm
39 mm
50 mm
50 mm
39 mm
39 mm
39 mm
50 mm
39 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Montáž indikátoru
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Připojení zezadu
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Panelová montáž
Typ indikátoru
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Tlakový rozsah
0 - 0,4 MPa (0 -
0 - 1,0 MPa (0 -
0 - 1,0 MPa (0 -
0 - 1.6 MPa (0 -
0 - 0.25 MPa (0
0 - 0,4 MPa (0 -
0 - 1,0 MPa (0 -
0 - 1,0 MPa (0 -
0 - 1.6 MPa (0 -
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
1 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 16 bar
4 bar)
10 bar)
10 bar)
16 bar)
- 2.5 bar)
4 bar)
10 bar)
10 bar)
16 bar)
Cena každého €
5,49
***
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
***
***
***
9,22
***
***
***
***
***
Hadice stlačeného vzduchu, Série TU1-S
8
• Ø 3 - 16 mm
• Polyester-polyuretan • Cena: €/m
Barva Vnější průměr hadice
Červená 4 mm
Zelená 4 mm
Přírodní 5 mm
Černá 5 mm
Modrá 5 mm
Červená 6 mm
Červená 8 mm
Černá 10 mm
Černá 12 mm
Přírodní 14 mm
Černá 14 mm
Modrá 14 mm
Přírodní 16 mm
Černá 16 mm
Modrá 16 mm
Přírodní 3 mm
Černá 3 mm
Červená 3 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
Délka hadice
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
50 m
50 m
50 m
Cena každého €
0,96
0,96
1,42
1,42
1,42
1,60
1,99
2,76
3,91
5,02
7,02
5,02
7,07
7,07
7,07
0,78
0,78
0,78
Kód
objednávky Číslo Dílu
Délka hadice
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
100 m
100 m
Barva Vnější průměr hadice
Modrá 3 mm
Černá 4 mm
Modrá 4 mm
Černá 6 mm
Modrá 6 mm
Černá 8 mm
Modrá 8 mm
Modrá 10 mm
Modrá 12 mm
Přírodní 4 mm
Zelená 6 mm
Přírodní 6 mm
Přírodní 8 mm
Přírodní 10 mm
Přírodní 12 mm
Přírodní 4 mm
Černá 4 mm
Modrá 4 mm
Cena každého €
0,78
0,96
0,96
1,60
2,24
1,99
2,77
3,87
3,91
0,96
1,60
1,60
1,99
2,76
3,91
0,96
0,96
0,96
C6148912
C6148913
C6148914
C6148915
C6148916
C6148917
C6148918
C6148919
C6148920
C6148921
C6148922
C6148923
C6148924
C6148926
C6148927
C6148928
C6148929
C6148930
1820712020
1820712078
1820712001
1820712011
1820712031
1820712022
1820712023
1820712015
1820712014
R412004790
R412004778
R412004782
R412004792
R412004780
R412004784
1820712069
1820712068
1820712066
C6148931
C6148932
C6148933
C6148934
C6148935
C6148936
C6148937
C6148938
C6148939
C6148940
C6148941
C6148942
C6148943
C6148944
C6148945
C6148946
C6148947
C6148948
1820712067
R412009984
R412009985
R412009987
R412009988
R412009989
R412009990
R412009991
R412009992
R412014554
R412014555
R412014556
R412014557
R412014558
R412014559
1820712007
1820712018
1820712036
674
www.brammer.biz
Pneumatika
98913 54997 54486