Page 658 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 658
Vzduchotechnika
Rozdělovač, Série AS3-DIN
• G 3/8 - G 1/2
• Rozdělovač 4x
• Zpětný ventil
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0,4 bar / 16 bar
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6156681 R412007254
C6156682 R412007255
Rozdělovač, Série AS3-DIS
• G 3/8 - G 1/2
• Rozdělovač 4x
• Rozdělovač
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
Průtok (QN) l/min
5100
5100
Průtok (QN) l/min
7250
7250
Průtok (QN) l/min
2700
Průtok (QN) l/min
2700
Průtok (QN) l/min
700
700
Průtok (QN) l/min
2500
2500
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
73,43
73,43
Cena každého €
24,34
24,34
Cena každého €
42,95
Cena každého €
23,38
Cena každého €
37,91
37,91
Cena každého €
23,38
23,38
Kód objednávky
C3920393
C3017335
Rozdělovač, Série NL2-DIC
Číslo Dílu
R412007250
R412007251
• G 1/4
• Rozdělovač 2x
• Středové napájení
• Teplota média min./max.: -10°C / +60°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
Kód objednávky
C1967601
Rozdělovač, Série NL2-DIL
Číslo Dílu
0821300264
• G 1/4
• Rozdělovač 4x
• Rozdělovač úzký
• Teplota média min./max.: -10°C / +60°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
8
Kód objednávky
C3012454
Číslo Dílu
0821300920
Rozdělovač, Série NL2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdělovač 4x
• Zpětný ventil
• Teplota média min./max.: -10°C / +60°C • Provozní tlak min/max: 0,1 bar / 16 bar
Kód objednávky
C4942584
C1960223
Rozdělovač, Série NL2-DIS
Číslo Dílu
0821300904
0821300906
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdělovač 4x
• Rozdělovač
• Teplota média min./max.: -10°C / +60°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
Kód objednávky
C3012449
C1960226
Číslo Dílu
0821300907
0821300909
646
www.brammer.biz
Pneumatika
87739 87738 87737 87736 87735 87734