Page 654 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 654
Vzduchotechnika
3/2-cestný ventil, elektricky ovládaný, Série AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Hadicové připojení • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C6157208
C6157207
C3017337
C6157209
C6157210
C2884975
C3017352
C3017338
C3017339
C4086609
C6157211
Číslo Dílu
R412007258
R412007264
R412007265
R412007266
R412007267
R412007259
R412007391
R412007268
R412007269
R412007270
R412007271
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
220V
110V
220V
Provozní napětí (DC)
Typ
CNOMO, ATEX optional
with pilot valve
Cena každého €
108,69
88,10
106,14
116,20
116,20
108,69
117,71
88,10
106,14
116,20
116,20
Cena každého €
243,03
224,98
224,98
254,57
254,57
Cena každého €
105,66
105,66
91,96
101,67
Cena každého €
80,69
80,69
Cena každého €
97,04
97,04
24V
24V
24V
3/2-cestný ventil, elektricky ovládaný, Série AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Hadicové připojení
• S integrovaným snímačem ST6
Kód objednávky
C6156700
C6157212
C6157213
C3017354
C6157214
Číslo Dílu
R412007383
R412007381
R412007387
R412007396
R412007398
Velikost připojení Provozní napětí (DC)
Typ
with pilot valve
without pilot valve
without pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP 24V
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP 24V
G1/2 BSPP 24V
3/2-cestný ventil, elektricky ovládaný, Série NL2-SOV
• G 1/4
• Qn= 1100 l/min
• Hadicové připojení
• Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 6952, tvar B • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C3012455
C4261769
C3012456
C3820808
Číslo Dílu
0821300922
0821300923
0821300924
0821300929
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní napětí (AC)
230V
Provozní napětí (DC)
24V
Typ
without coil
without coil
8
3/2-cestný ventil, pneumaticky ovládaný, Série AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Hadicové připojení • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3017294
C3017295
Číslo Dílu
R412006262
R412006263
Průtok (QN) l/min
2000
2000
Průtok (QN) l/min
4500
4500
3/2-cestný ventil, pneumaticky ovládaný, Série AS3-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Hadicové připojení • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6157104
C4152850
Číslo Dílu
R412007262
R412007263
642
www.brammer.biz
Pneumatika
87715 87714 87713 99022 87712