Page 628 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 628
Průtokové spínače
Digitální přesný tlakový/podtlakový spínač
Digitální vícekanálový ovladač
• 3 provedení pro různá rozmezí tlaku • Krytí IP65
• Snadné nastavení formou nabídky
• Dvoubarevný displej (červeno/zelený)
• Výstupy: 2 x PNP a výstupy analogového napětí nebo proudu
• Doba odezvy nastavitelná od 2,5 ms do 2000 ms
Cena každého €
5,60
6,92
5,49
5,09
10,07
15,81
16,96
10,93
4,55
4,55
11,31
vyhazovací jednotky, monitorování hydraulických válců, prvky pro regulaci polohy, regulace napájecího systému, regulace sání u mokrých obrobků
Cena každého €
17,84
10,54
12,62
16,52
6,31
17,57
3,40
3,35
5,54
Kód objednávky
C1213076
C1213077
C1276910
C1276703
C3435679
C3019281
C3435683
C4809649
C1359504
C1280983
C2950234
Číslo Dílu
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-27-01
ZS-35-C
ZS-35-F
ZS-38-4G
ZS-38-4L
ZS-38-A1
ZS-38-A2
ZS-38-3L
Položka Popis
Bracket A
Bracket B
Bracket D
Front Face Protective Cover
Panel mount adapter
Panel mount adapter and protection cover
Connection cable 2 m, 4 cores with connector with connector cap
Connection cable 2 m, 4 cores with connector
Mounting bracket A
Mounting bracket B
Lead wire with connector
• Jeden ovladač monitoruje až 4 snímače tlaku
• Vyžaduje o 76 % méně místa
• Ovladač může monitorovat několik aplikací, např.: Regulace sání, test těsnosti, regulace přívodního tlaku
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Power supply/Output connection cable
Protection cover front + adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
sensor cable length: 3 m
Connector for controller PSE200/PSE300 to the sensor cable
Adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
Connection cable for voltage supply and switching outputs
Bracket, with M3 x 5L (2 pieces)
Connector (1 piece) to connect a sensor
Bracket including mounting bolts for sensor
C1213080
C1213081
C1213084
C2100246
C1276869
C1213089
C1213090
C1213091
C1277667
ZS-26-A
ZS-26-C
ZS-26-F
ZS-26-J
ZS-26-B
ZS-28-A
ZS-28-B
ZS-28-C
ZS-30-A
7
616
www.brammer.biz
Přístrojové vybavení
54987 54990
Obrázky jsou pouze pro ilustraci