Page 623 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 623
Tlakové spínače
Série PS1000/1100 – Elektronický tlakový/podtlakový spínač
• Extrémně kompaktní: 13Š x 10V x 30D [[mm]]
• 2vodičový spínač
• Lehké: 5 g (bez kabelu)
• Široký rozsah nastavení: možnost -0,1 až 0,45 MPa s jedním tlakovým spínačem
• Jasně viditelné kontrolní osvětlení (LED) • Lze přímo zapojit do rychlospojky
• Snadné nastavení pomocí potenciometru
Tlakový rozsah
-0.1 - 0.45 MPa
-0.1 - 0.4 MPa
Kód objednávky
C1208302
C1208303
Série ZSE/ISE80A – Digitální přesný tlakový/podtlakový spínač
Číslo Dílu
PS1000-R06L-Q
PS1100-R06L-Q
Cena každého €
81,09
81,09
• 3 provedení: ZSE30A pro podtlak, ZSE30AF pro podtlak a přetlak, ISE30A pro přetlak
• Stupeň krytí IP40
• Snadný odečet na velkém displeji
• Snadné a inovativní programování
• Analogový výstup: 1-5 V nebo 4 až 20 mA
• Se úhlovými rychlospojkami
• Dvoubarevný displej (zeleno/červený)
• Funkce kopírování až pro 10 zařízení umožňující bezchybný přenos nastavených hodnot
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
Výstupní signál
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným vstup / auto-shift
PNP s otevřeným vstup / auto-shift
PNP s otevřeným vstup / auto-shift
PNP s otevřeným vstup / auto-shift
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
PNP s otevřeným
Rozsah měření
0 to -1.01 bar
-1 to 10 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.013 bar
0 to -1.013 bar
-1.0 to 1 bar
-1.0 to 1 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 100 bar
0 to 150 bar
-1 to 10 bar
Cena Velikost spojení trubky každého €
C6118661
C4341735
C6118662
C6118663
C6118664
C6118665
C6118666
C6118667
C6118668
C6118669
C6118670
C6118671
C6118672
C6118673
C2601785
C3224332
C3224338
C3224342
C3019295
C3224349
C3224350
C3877176
C6118491
C6118492
C6118493
C6118494
C6118495
C6118496
C4812791
C3224358
C3224359
C1277837
C3018502
C3018503
ZSE30A-01-E
ISE30A-01-B
ZSE30A-C6L-B
ZSE30A-C6L-E
ZSE30A-C6L-F
ZSE30AF-01-B
ZSE30AF-01-F
ZSE30AF-C6L-B
ZSE30AF-C6L-E
ZSE30AF-C6L-F
ZSE80-02-T
ZSE80-02-V
ZSE80F-02-T
ZSE80F-02-V
ZSE30A-01-B
ZSE30A-01-F
ZSE30AF-01-E
ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ISE80H-02-V
ISE30A-01-E
ISE30A-C6L-E
ISE30A-C6L-F
ISE70-F02-67
ISE80-02-T
ISE80H-02-T
ISE30A-C6L-B
ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE75-F02-67
ISE75H-F02-67
ISE80-02-V
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 2 výstupy
kolektorem, 2 výstupy
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový proudový výstup
kolektorem, 2 výstupy
kolektorem, 1 výstup + analogový proudový výstup
kolektorem, 2 výstupy
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový proudový výstup
kolektorem, 2 výstupy + analogový napěťový výstup
kolektorem, 2 výstupy + analogový proudový výstup
kolektorem, 2 výstupy + analogový napěťový výstup
kolektorem, 2 výstupy + analogový proudový výstup
kolektorem, 2 výstupy
kolektorem, 1 výstup + analogový proudový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 2 výstupy + přímý analogový napěťový
kolektorem, 2 výstupy + přímý analogový proudový
kolektorem, 2 výstupy + přímý analogový napěťový
kolektorem, 2 výstupy + přímý analogový proudový
kolektorem, 2 výstupy + analogový proudový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový napěťový výstup
kolektorem, 1 výstup + analogový proudový výstup
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
74,05
69,43
74,05
78,66
78,66
69,43
74,05
74,05
78,66 7 78,66
237,17
237,17
237,17
237,17
77,13
82,21
74,05
158,55
158,55
158,55
158,55
253,87
74,05
78,66
78,66
159,61
237,17
253,87
74,05
118,83
119,40
305,07
305,07
245,46
2 PNP s otevřeným kolektorem
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy matický referenční vstup
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy matický referenční vstup
2 PNP s otevřeným kolektorem
2 PNP s otevřeným kolektorem
PNP s otevřeným kolektorem, 2 výstupy
+ analogový napěťový výstup
+ analogový napěťový výstup
+ analogový napěťový / auto-
+ analogový proudový / auto-
6 mm
6 mm
6 mm
+ analogový proudový výstup
www.brammer.biz
611
Přístrojové vybavení
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54489 54491