Page 619 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 619
Tlakoměry
Tlakoměr s Bourdonovou trubicí – model 213.53, plnění tekutinou, pouzdro z nerezové oceli
• Pro měřicí body s vysokou zátěží dynamického tlaku nebo vibracemi
• Pro plynná a kapalná média, která nejsou vysoce viskózní nebo krystalizující a nenapadají části ze slitin mědi • Hydraulika
• Kompresory, stavba lodí
Kód
objednávky Číslo Dílu
Rozsah měření
-1...0 bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
0...600 bar
-1...0 bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
-1...0bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
Průměr Cena
C1215811
C6131644
C6131643
C1094347
C6131670
C5089353
C6131656
C1093957
C2863890
C6131660
C6131662
C5103593
C6131649
C5084895
C6131652
C6131655
C6131651
C6131675
C1093618
C1093616
C1094346
C1094361
C6131653
C6131654
C6131661
C6131665
C3527964
C6131666
C1215387
C6131663
C1094667
C1093960
C6131674
C6131676
C6131667
C6131671
C6131668
C6131669
C6131647
C6131648
C6131650
C6131646
C6131657
C6131659
C6131672
C6131673
C6131658
C6131664
9022199
9022181
9022156
9024958
14039325
9605015
12971121
9315832
9307758
13139097
13169808
9394480
9394439
9394432
12887022
12928144
12615871
14081035
9022157
9022164
9027452
9023476
12897591
12897630
13150090
13375980
9023477
13375998
9392064
13285701
9625661
9306094
14081034
14081036
13444761
14081001
13446151
13453956
9384231
9384232
9622939
9356164
13029941
13130871
14081002
14081003
13117483
13295056
indikátoru
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Montáž indikátoru
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení se spodním vstupem
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Připojení uprostřed vzadu
Typ každého €
- 39,94
- ***
- 19,46
- 34,99
- ***
- 34,99
- ***
- 34,99
- 34,99
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- 21,49
- ***
- 34,99
- 32,91
- ***
- ***
- ***
- *** 7 - 34,99
- ***
- 36,03
- ***
- 36,03
- 36,03
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
www.brammer.biz
607
Přístrojové vybavení
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
58650