Page 616 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 616
Spojky | Ventily
VKA1 - Šroubení s maticí a kuželkou 24° a s fixační závlačkou na měřící bod
Kód objednávky
C1164787
C1156489
C1152640
C1154086
C1146978
Číslo Dílu
VKA1/06LCF
VKA1/08LCF
VKA1/08SCF
VKA1/10LCF
VKA1/12LCF
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Vnější průměr hadice
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
1/2 NPT
1/2 NPT
Cena každého €
20,37
21,16
20,47
22,06
22,94
Cena každého €
22,60
19,83
Cena každého €
15,48
14,62
Cena každého €
19,54
20,12
Cena každého €
66,43
122,94
140,84
65,75
133,60
140,84
Cena každého €
95,58
139,55
MAV-MA1 - Šroubení s fixační závlačkou na měření tlaku ve zkušebním bodě
Kód objednávky
C1153388
C1156646
Číslo Dílu
MAV1/2MA1CF
MAV1/4MA1CF
MAV...MA3 - Přípojka manometru k měřicímu bodu se závitovým spojením M16X2
Kód objednávky
C1093041
C1151436
Číslo Dílu
MAV1/2MA3CF
MAV1/4MA3CF
7
MAVMD...MA3 - Měřicí bod se závitovým spojením M16X2
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1153299 MAVMD1/2MA3CF
C1151757 MAVMD1/4MA3CF
Řada C – Jednosměrné (zpětné) ventily (otevírací tlak 1,72 bar)
Měřící ventily
Kód objednávky
C1107069
C1107151
C1107315
C1107478
C1107221
C1107367
Kód objednávky
C1113941
C6089723
Číslo Dílu
4A-C4L-25-SS
6A-C6L-25-SS
8A-C8L-25-SS
M6A-C4L-25-SS
M10A-C6L-25-SS
M12A-C8L-25-SS
Číslo Dílu
HGVS8
HLS2V
604
www.brammer.biz
Přístrojové vybavení
50057 50055 50361 50066 50333 50280