Page 602 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 602
Indukční AC motory IE3
W22 IE3 (špičková účinnost) střídavý indukční motor – patkový
Výrobek s vysokou účinností, který zlepšuje produktivitu a vytváří maximální přínos pro zákazníka. Řada W22 byla vytvořena pro:
• Výrazně nižší spotřebu elektřiny
• Snížení hladin hluku a vibrací s vyšší spolehlivostí
• Snadnější údržbu a nižší pořizovací a provozní náklady
Motor, který předvídá koncepty energetické účinnosti, výkonu a produktivity.
6
Kód objednávky
C6127878
C6127879
C6127880
C6127881
C6127882
C6127883
C6127884
C6127885
C6127886
C6127887
C6127888
C6127889
C6127890
C2989928
C6127891
C6127892
C6127893
C6127894
C6127895
C6127896
C6127897
C6127898
C6127899
C6127900
C6127901
C6127903
C6127904
C6127905
C6127906
C2989929
C6127907
C2989930
C6127908
C6127909
C6127910
C6127911
C6127912
C6127913
C6127914
C6127915
C6127916
C6127917
C6127918
C6127919
C6127920
pocet pólu
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
nominální rychlost @ 50Hz (rpm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Výstup kW (výkon)
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
velikost rámu motoru
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
uložení motoru
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
materiál rámu motoru
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Litina
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
590
www.brammer.biz
Motory a Převodovky
55943