Page 569 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 569
Ploché řetězy
Plochý plastový řetězový dopravník 880
Plochý plastový řetězový dopravník, ohnuté strany, TAB, těsný rádius. Uvedená cena je pro standardní délku 3,048 metrů.
Kód objednávky
C6135838
C6135839
Rozteč imperiální
1,5
1,5
Rozteč metrická
38,1 mm
38,1 mm
Šířka řetězu, metrická
82,6 mm
114,3 mm
Šířka řetězu, metrická
82,6 mm
88,9 mm
114,3 mm
Šířka řetězu, metrická
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
304,8 mm
381 mm
406 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
4,5
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,5
4,5
Šířka řetězu, imperiální
4,5
7,5
10
12
15
16
Šířka řetězu, imperiální
4,5
7,5
10
Cena každého €
31,13
***
Cena každého €
***
36,92
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
293,13
***
Cena každého €
***
***
***
Cena každého €
***
Plochý plastový řetězový dopravník 880
Plochý plastový řetězový dopravník, ohnuté strany, s úkosem. Uvedená cena je pro standardní délku 3,048 metrů.
Kód objednávky
C6135861
C6135862
C6135863
Rozteč imperiální
1,5
1,5
1,5
Rozteč metrická
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Plochý plastový řetězový dopravník 882
Plochý plastový řetězový dopravník, ohnuté strany, TAB. Uvedená cena je pro standardní délku 3,048 metrů.
Kód objednávky
C6135842
C6135843
C6135844
C6135845
C6135846
C6135847
Plochý
Kód objednávky
C6135865
C6135866
C6135867
Rozteč imperiální
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Rozteč metrická
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
plastový bezpečnostní řetězový dopravník 882
Rozteč imperiální
1,5
1,5
1,5
Rozteč metrická
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Šířka řetězu, metrická
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
Plochý plastový řetězový dopravník 882
5
Plochý plastový řetězový dopravník, ohnuté strany, TAB, válečky pro snížení tlaku. Uvedená cena je pro standardní délku 3,048 metrů.
Kód objednávky
C6135871
C6135873
C6135874
Plochý plastový řetězový dopravník 880
Plochý plastový řetězový dopravník, ohnuté strany, TAB. Uvedená cena je pro standardní délku 3,048 metrů.
Číslo Dílu
LF 882 PRR TAB K375
LF 882 PRR TAB K450
LF 882 PRR TAB K750
Šířka řetězu, metrická
82,6 mm
Kód objednávky
C6135864
Rozteč imperiální
1,5
Rozteč metrická
38,1 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
www.brammer.biz
557
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
93237 93240
93238 92777 93236 92775