Page 566 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 566
Extrudované pásy | Ostatní – Pásy
T-řemeny SOLICORD
Kód Cena
Termoplastické kulaté a klínové řemeny SOLICORD se používají téměř v každém průmyslovém odvětví. Níže ukazujeme pouze malou část rozsáhlé škály sortimentu produktů Solicord společnosti Ammeraal Beltech. Společnost Ammeraal Beltech také nabízí širokou řadu kvalitního vybavení, abyste mohli sami z tohoto typu řemenů dělat nekonečné řemeny. Vlastnosti našich kulatých a klínových řemenů sahají od měkkých a přilnavých po mimořádně otěruvzdorné a pevné. Bez ohledu na to, v jakém odvětví se pohybujete, společnost Ammeraal Beltech má ten správný řemen pro vaše potřeby a nabízí služby 24⁄7. Společnost Ammeraal Beltech je skutečným kompletním výrobcem v oblasti řemenů.
Produkty Solicord products mohou být dodávány:
• V potravinářské kvalitě odpovídající FDA/EXv kvalitě pro detekci kovův rozsahu tvrdosti od 72 podle ShoreA až
55 ShoreDv profilech, které jsou plné, duté nebo zesílené,v široké škále barev,v polyesterové, polyuretanové a patentované polyuretanové PLUS kvalitěrole, řezané délky nebo v metráži
Vysvětlení popisu: Kulatý řemen TPU 85A safírově modrá SM FG 30
Tvar řemene: Kulatý, klínový nebo T-profil
Materiál: TPU polyuretan; PES polyester
Označení tvrdosti: 85A pro skutečnou tvrdost se obraťte na společnost Ammeraal Beltech Dodatky: SM hladký povrch; RO kulaté; FG potravinářská kvalita; MD pro detekci kovů
Velikost: 30: průměr kulatých řemenů x 10 mm u klínových řemenů; základní šířka a výška v mm
Termoplastické kulaté a klínové řemeny SOLICORD se používají téměř v každém průmyslovém odvětví. Níže ukazujeme pouze malou část rozsáhlé škály sortimentu produktů Solicord společnosti Ammeraal Beltech. Společnost Ammeraal Beltech také nabízí širokou řadu kvalitního vybavení, abyste mohli sami z tohoto typu řemenů dělat nekonečné řemeny. Vlastnosti našich kulatých a klínových řemenů sahají od měkkých a přilnavých po mimořádně otěruvzdorné a pevné. Bez ohledu na to v jakém odvětví se pohybujete společnost Ammeraal Beltech má ten správný řemen pro vaše potřeby a nabízí služby 24⁄7. Společnost Ammeraal Beltech je skutečným kompletním výrobcem v oblasti řemenů.
Produkty Solicord products mohou být dodávány:
• v potravinářské kvalitě odpovídající FDA/EX,v kvalitě pro detekci kovů,v rozsahu tvrdosti od 72 podle ShoreA až
55 ShoreD,v profilech, které jsou plné, duté nebo zesílenév široké škále barevv polyesterové, polyuretanové a patentované polyuretanové PLUS kvalitě,role, řezané délky nebo v metráži
objednávky Minimální průměr řemenice
každého €
***
***
***
C6139013
C6139017
C6139018
40 mm
50 mm
50 mm
Klínové řemeny
Vysvětlení popisu: Kulatý řemen TPU 85A safírově modrá SM FG 30
Tvar řemene: Kulatý, klínový nebo T-profil
Materiál: TPU polyuretan; PES polyester
Označení tvrdosti: 85A pro skutečnou tvrdost se obraťte na společnost Ammeraal Beltech Dodatky: SM hladký povrch; RO kulaté; FG potravinářská kvalita; MD pro detekci kovů
Velikost: 30: průměr kulatých řemenů x 10 mm u klínových řemenů; základní šířka a výška v mm
5
Kód objednávky
C6138995
C6138996
C6138997
C6138994
C6139007
C6139008
C6139005
Minimální průměr řemenice
120 mm
160 mm
230 mm
80 mm
50 mm
80 mm
35 mm
Výška profilu metrická
8 mm
11 mm
14 mm
5 mm
6 mm
8 mm
4 mm
Šířka profilu metrická
13 mm
17 mm
22 mm
8 mm
10 mm
13 mm
6 mm
Kód objednávky
C6136656
C6136657
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
Kód objednávky
C6139006
C6139020
C6139011
C6139012
C6139009
C6139010
Minimální průměr řemenice
40 mm
55 mm
65 mm
95 mm
45 mm
50 mm
Výška profilu metrická
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
Tloušťka pásu
7 mm
7 mm
Šířka profilu metrická
8 mm
10 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
Poštovní podávací řemeny
Jmenovitá délka pásu
426 mm
426 mm
554
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
62924
62916
62923