Page 560 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 560
Provozní dopravníkové pásy
Ropanol
Kód objednávky
C6137548
C6137549
C6137550
C6137551
C6137552
C6137553
C6137554
C6137555
C6137556
C6137557
C6137558
C6137559
C6137560
C6137561
C6137562
C6137563
Ropanyl
Polyuretanem impregnované pásy pro nelepivé a akumulační aplikace Vlastnosti:
- Vrchní polyuretanová impregnace (PUR)
- Povrch s nízkým třením
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Dostupné v potravinářské kvalitě (ES a FDA); dobrá odolnost proti olejům/tukům - Rozsah teplot: -20/+110 °C
Aplikace: pekařství, obaly, elektronika, letiště a logistika
Číslo Dílu
SBRO575050
SBRO511512
SBRO513398
SBRO578960
SBRO578030
SBRO572910
SBRO514065
SBRO573880
SBRO578040
SBRO578230
SBRO578180
SBRO572620
SBRO582006
SBRO572170
SBRO577710
SBRO572160
Položka Popis
Ropanol EM 10/2 0+00 green
Ropanol ESM 15/3 01+00 green AS NL
Ropanol MPLY 15/2 00+00 Black
Ropanol EM 10/2 0+00 black AS HC
Ropanol EM 12/3 0+00 (PU) black AS
Ropanol EX 10/2 0+00 black AS
Ropanol EX 10/2 0+00 black AS FR
Ropanol EX 12/3 0+00 black AS
Ropanol EM 8/2 0+00 (PU) black AS
Ropanol EM 6/2 00+00 (PU) white FG
Ropanol EM 6/2 00+00 (PU) white AS FG
Ropanol ESF 6/2 00+00 white FG NL
Ropanol EM 5/1 00+00 light blue AS FG HR NL
Ropanol EM 6/2 00+00 (PU) light blue AS FG NL
Ropanol ESM 6/2 00+00 (PU) light blue AS FG AM NF
Ropanol EM 6/2 00+00 (PU) tranparant AS FG NL
Tloušťka pásu
1,7 mm
3,2 mm
5,3 mm
1,6 mm
2,1 mm
1,6 mm
2,5 mm
2,6 mm
1,3 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
0,6 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,2 mm
Teplotní rozsah
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-30 / 90 °C
-15 / 80 °C
-20 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-10 / 90 °C
-30 / 110 °C
-30 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
80 mm
150 mm
20 mm
50 mm
40 mm
40 mm
80 mm
30 mm
15 mm
15 mm
60 mm
4 mm
6 mm
20 mm
15 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
80 mm
150 mm
20 mm
50 mm
40 mm
40 mm
60 mm
20 mm
6 mm
6 mm
25 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Standardní pás s PU povlakem pro aplikace, kde je zapotřebí odolnost proti opotřebení nebo silná krycí vrstva Vlastnosti:
- Vrchní termoplastický PU povlak (polyuretan)
- Velmi flexibilní a mechanicky pevný
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Dostupné v potravinářské kvalitě (ES a FDA); dobrá odolnost proti olejům/tukům
- Dostupné je i antimikrobiální provedení a verze z netřepivé tkaniny
Aplikace: pekařství, cukrářství, maso, obaly, pneumatiky, elektronika, letiště a logistika
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Ropanyl EF 10/2 0+P18 black AS
Ropanyl MPLY 10/1 00+P18 black
Ropanyl EM 4/1 00+03 petrol M1 AS FG
Ropanyl EM 8/2 00+03 petrol M1 AS FG NL
Ropanyl EM 10/2 0+20 (PVC) petrol M1 FG
Ropanyl EM 12/3 00+03 petrol M1 AS FG NL
Ropanyl EM05 10/2 00+03 petrol M1 FG
Ropanyl EM 4/1 00+02 dark green M2 AS FG
Ropanyl EM 8/2 00+02 dark green M2 AS FG
Ropanyl EM04 6/2 0+03 (PVC) dark green M2 FG
Ropanyl EF 4/1 00+02 white AS FG
Ropanyl EM 3/1 00+02 white AS FG
Ropanyl EM 3/1 00+02 white M2 AS FG
Ropanyl EM 3/1 00+A58 white AS FG
Ropanyl EM05 6/1 00+02 white AS FG
Ropanyl EM05 6/1 00+02 white M2 AS FG
Ropanyl EM05 6/1 00+A2 white AS FG
Ropanyl EM05 6/1 00+A21 white AS FG
Ropanyl ESM 6/1 F1+03 white FG NF
Ropanyl ESM 6/1 F1+F2 white FG NF
Ropanyl EF 10/2 00+03 white M2 FG
Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG
Ropanyl EM 6/2 00+02 white M2 AS FG
Ropanyl EM 6/2 00+A21 white AS FG
Ropanyl EM 8/2 00+02 white AS FG
Ropanyl EM 8/2 00+02 white M1 FG
Ropanyl EM 8/2 00+02 white AS FG
Ropanyl EM 8/2 00+02 white M1 AS FG
Tloušťka pásu
2,5 mm
3,4 mm
0,8 mm
1,7 mm
3,8 mm
2,3 mm
2,4 mm
0,8 mm
1,5 mm
2,0 mm
0,7 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,65 mm
1,35 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
Teplotní rozsah
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
-20 / 90 °C
Minimální průměr řemenice při ohýbání
50 mm
50 mm
8 mm
30 mm
80 mm
70 mm
50 mm
8 mm
14 mm
14 mm
8 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
12 mm
6 mm
6 mm
6 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
90 mm
100 mm
20 mm
50 mm
120 mm
110 mm
90 mm
10 mm
50 mm
50 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
6 mm
6 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Tvrdost Shore
93A
93A
85A
85A
93A
85A
85A
93A
93A
93A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
85A
93A
93A
93A
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5
C6137564
C6137566
C6137567
C6137568
C6137569
C6137570
C6137571
C6137572
C6137573
C6137574
C6137575
C6137576
C6137577
C6137578
C6137579
C6137580
C6137581
C6137582
C6137583
C6137584
C6137585
C6137586
C6137587
C6137588
C6137589
C6137590
C6137591
C6137592
SBRY511449
SBRY510821
SBRY579639
SBRY576971
SBRY511290
SBRY579031
SBRY576841
SBRY572251
SBRY577391
SBRY578171
SBRY572060
SBRY579800
SBRY579801
SBRY579803
SBRY579890
SBRY579891
SBRY579895
SBRY579896
SBRY591120
SBRY591123
SBRY575101
SBRY577950
SBRY577951
SBRY577952
SBRY573920
SBRY577189
SBRY577190
SBRY577199
548
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
87198 87197