Page 557 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 557
Provozní dopravníkové pásy
Tkanina
Řemen z nepotažené textilie pro speciální aplikace
Vlastnosti:
- Dopravní strana s textilií z čistého polyesteru (EM) nebo bavlny (EC)
- Potravinářská třída (EC a FDA)
- Vynikající nelepivost
Aplikace: dopravníková přeprava těsta, nevulkanizované pryže (pneumatiky)
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Fabric EC 6/2 00+0 (PU) white FG
Fabric EF/C 8/2 00+0 white FG
Fabric EF/C 10/3 00+0 white FG
Fabric EM 8/2 0+0 white AS FG
Minimální průměr řemenice při zpětném Tloušťka pásu Teplotní rozsah Minimální průměr řemenice při ohýbání ohýbání
Cena každého €
***
***
***
***
C6137415
C6137416
C6137417
C6137418
Plsť
SBFA511736
SBFA576070
SBFA576760
SBFA500514
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
1,5 mm
-20 / 90 °C
-10 / 90 °C
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
15 mm
15 mm
60 mm
20 mm
20 mm
20 mm
80 mm
20 mm
Plstěné laminované pásy pro odolnost proti rázům a dynamickému tlaku (akumulaci). Vlastnosti:
- Plstěná dopravní strana
- Nízké tření a nelepivost
Aplikace: manipulace s těstem, pošta, lisování kovů, letištní a logistické pásy
Kód objednávky
C6137419
C6137420
C6137421
Flexam
Číslo Dílu
SBFE570970
SBFE577600
SBFE578850
Položka Popis
Felt EM 5/1 00+FE white FG
Felt EM 10/2 FE+FE black AS
Felt EX 10/2 0+FE black AS
Tloušťka pásu
3,0 mm
5,0 mm
3,3 mm
Teplotní rozsah
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimální průměr řemenice při ohýbání
30 mm
80 mm
50 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
Cena každého €
***
***
***
30 mm
80 mm
100 mm
Univerzální pás s PVC povlakem pro mnoho průmyslových aplikací. Vlastnosti:
- Vrchní povlak z PVC (polyvinylchlorid)
- Dobrá chemická odolnost
- Dostupné v potravinářské kvalitě (ES a FDA); omezená odolnost proti olejům/tukům - Široká škála tvrdostí a barev
- K dispozici nehořlavé typy; v souladu s normou ISO340
- U některých typů pásů schválení ATEX
Aplikace: cukr, zemědělství, zahradnictví, dřevo, papír a tisk, letiště a logistika, curkovarnický průmysl
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Flexam EF 5/1 A18+06 green FG
Flexam EF 10/2 0+15 green FG
Flexam EF 10/2 A18+07 green FG
Flexam EF 15/3 A18+07 green FG
Flexam EF 30/2 00+07 green FG
Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG
Flexam EM 8/2 A18+05 green FG
Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG
Flexam EM 10/2 0+15 green FG
Flexam EM 10/2 0+A42 green FG
Flexam EM 10/2 07+07 green FG
Flexam EM 10/2 A18+07 green FG
Flexam EM 9/3 A18+07 green FG
Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol M2 AS FG
Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS
Flexam EM 8/2 A18+05 petrol M1 FG
Flexam EM 8/2 A18+P6 petrol AS
Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG
Flexam EM 10/2 A18+07 petrol FG
Tloušťka pásu Teplotní rozsah
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
50 mm
70 mm
80 mm
100 mm
140 mm
80 mm
80 mm
220 mm
140 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
80 mm
120 mm
80 mm
80 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
35 mm
50 mm
50 mm
120 mm
120 mm
25 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
50 mm
120 mm
100 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
80 mm
40 mm
50 mm
Cena Tvrdost Shore každého €
80A ***
80A *** 5 80A ***
80A ***
70A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
35A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
70A ***
30A ***
35A ***
35A ***
30A ***
70A ***
35A ***
70A ***
70A ***
C6137422
C6137423
C6137424
C6137425
C6137426
C6137427
C6137428
C6137429
C6137430
C6137431
C6137432
C6137433
C6137434
C6137435
C6137436
C6137437
C6137438
C6137439
C6137440
C6137441
C6137442
C6137443
C6137444
C6137445
SBFL572400
SBFL576690
SBFL573650
SBFL576350
SBFL570600
SBFL575760
SBFL573030
SBFL575330
SBFL574300
SBFL576942
SBFL574930
SBFL570950
SBFL574680
SBFL570180
SBFL559037
SBFL575651
SBFL574172
SBFL500228
SBFL510835
SBFL511013
SBFL513684
SBFL500410
SBFL500519
SBFL500143
1,8 mm
3,1 mm
3,0 mm
3,9 mm
3,4 mm
1,9 mm
2,8 mm
2,3 mm
3,1 mm
4,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,2 mm
4,1 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,7 mm
5,3 mm
3,1 mm
2,6 mm
2,8 mm
5,9 mm
2,5 mm
3,15 mm
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-25 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
www.brammer.biz
545
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87193 87192 87191