Page 542 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 542
Řetězová kola
5/8” jednoduchá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365085
C0365084
C0365083
C0365082
C0365081
C0365080
C0365079
C0365078
C0365077
C0365076
C0365075
C0365074
C0365073
C0365072
C0365071
C0365070
C0365069
C0365068
C0365066
C0365063
Číslo Dílu
5/8” 10B-1 Z08
5/8” 10B-1 Z09
5/8” 10B-1 Z10
5/8” 10B-1 Z11
5/8” 10B-1 Z12
5/8” 10B-1 Z13
5/8” 10B-1 Z14
5/8” 10B-1 Z15
5/8” 10B-1 Z16
5/8” 10B-1 Z17
5/8” 10B-1 Z18
5/8” 10B-1 Z19
5/8” 10B-1 Z20
5/8” 10B-1 Z21
5/8” 10B-1 Z22
5/8” 10B-1 Z23
5/8” 10B-1 Z24
5/8” 10B-1 Z25
5/8” 10B-1 Z27
5/8” 10B-1 Z30
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Standardní řetěz
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
Evropský (BS)
počet zubů
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
30
počet zubů
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
30
počet zubů
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
Rozteč metrická
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Rozteč metrická
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Rozteč metrická
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Cena každého €
5,04
4,83
6,02
7,81
6,86
9,77
9,85
9,20
13,51
11,76
15,79
17,93
14,96
15,81
20,90
27,93
23,18
26,04
39,34
44,73
Cena každého €
11,42
12,21
14,29
13,21
18,31
30,94
27,68
29,02
42,22
46,55
35,94
50,63
77,96
Cena každého €
7,71
7,66
9,40
16,37
18,34
17,25
17,27
19,76
26,99
20,36
19,28
30,56
32,91
30,90
27,62
34,55
46,78
41,79
45,71
5/8” dvojitá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0365017
C0365016
C0365015
C0365014
C0365013
C0365012
C0365011
C0365010
C0365009
C0365008
C0365006
C0365004
C0364999
Číslo Dílu
5/8” 10B-2 Z12
5/8” 10B-2 Z13
5/8” 10B-2 Z14
5/8” 10B-2 Z15
5/8” 10B-2 Z16
5/8” 10B-2 Z17
5/8” 10B-2 Z18
5/8” 10B-2 Z19
5/8” 10B-2 Z20
5/8” 10B-2 Z21
5/8” 10B-2 Z23
5/8” 10B-2 Z25
5/8” 10B-2 Z30
5
3/4” jednoduchá řetězová kola – předvrtané provedení
Kód objednávky
C0364041
C0364040
C0364039
C0364038
C0364037
C0364036
C0364035
C0364034
C0364033
C0364032
C0364031
C0364030
C0364029
C0364028
C0364027
C0364026
C0364025
C0364024
C0364021
Číslo Dílu
3/4” 12B-1 Z10
3/4” 12B-1 Z11
3/4” 12B-1 Z12
3/4” 12B-1 Z13
3/4” 12B-1 Z14
3/4” 12B-1 Z15
3/4” 12B-1 Z16
3/4” 12B-1 Z17
3/4” 12B-1 Z18
3/4” 12B-1 Z19
3/4” 12B-1 Z20
3/4” 12B-1 Z21
3/4” 12B-1 Z22
3/4” 12B-1 Z23
3/4” 12B-1 Z24
3/4” 12B-1 Z25
3/4” 12B-1 Z26
3/4” 12B-1 Z27
3/4” 12B-1 Z30
530
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
34620 34607 34609