Page 506 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 506
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0328961
C0328962
C0328963
C0328964
C0328960
C0289414
C0289415
C0289681
C0289456
C0289416
C0328968
C0328969
C0328970
C0328971
C0328967
C0289417
C0289418
C0289419
C0289457
C0289420
C0289421
C0289422
C0289423
C0289458
C0289424
C0289425
C0289426
C0289427
C0289459
C0289428
C0289429
C0289430
C0288967
C0289460
C0289431
C0328986
C0328987
C0328988
C0328989
C0328985
C0289432
C0289433
C0289434
C0289461
C0289435
C0328995
C0328996
C0328997
C0328998
C0328994
C0289436
C0289437
C0289438
C0289462
C0289439
C0329005
C0329006
C0329007
C0329008
C0329004
C0289440
C0289441
C0289442
C0289463
C0289443
profil synchronního pásu
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
délka rozteče
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2660 mm
2660 mm
2660 mm
2660 mm
2660 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
Šířka pásu
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
počet zubů
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
190
190
190
190
190
200
200
200
200
200
224
224
224
224
224
236
236
236
236
236
240
240
240
240
240
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
309
309
309
309
309
315
315
315
315
315
Rozteč metrická
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Výška profilu metrická
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Výška zubů metrická
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena každého €
521,42
964,64
1772,84
2346,44
3258,92
535,11
825,79
1819,24
2407,84
2383,04
546,85
1011,61
1859,21
2460,72
3417,66
561,00
726,99
1907,39
2524,29
3369,84
586,82
794,61
1722,16
2640,78
3667,98
649,07
1200,73
2120,83
2309,64
4056,49
653,60
1258,28
1919,77
3060,39
3601,66
664,84
1279,70
2260,38
3112,76
4323,25
716,32
1325,19
2063,83
3223,63
4477,36
782,82
1448,21
2661,55
3522,67
4892,59
763,30
1311,73
2699,76
3991,21
4769,94
870,31
1610,06
2959,02
3916,33
5439,36
884,64
1636,80
3008,09
3826,44
5529,36
494
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie