Page 494 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 494
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
profil délka synchronníhopásu rozteče
Šířka pásu
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
počet zubů
75
75
80
80
80
82
82
82
83
83
83
85
85
85
90
90
90
92
92
92
95
95
95
98
98
98
100
100
100
102
102
102
105
105
105
106
106
106
108
108
108
110
110
110
120
120
120
125
125
125
130
130
130
133
133
133
140
140
140
150
150
150
155
155
155
160
160
160
170
Rozteč metrická (P)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Výška profilu metrická (H)
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
Výška zubů metrická (T)
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
Cena každého €
15,65
31,24
12,54
18,42
31,83
13,16
24,75
31,27
14,12
22,94
31,27
14,77
20,76
25,58
14,41
25,06
36,06
15,76
23,53
36,96
20,02
22,34
43,41
16,17
23,26
34,78
16,17
25,22
34,70
16,17
23,61
35,60
16,39
21,74
39,30
19,08
21,74
39,66
19,02
24,78
35,79
16,96
31,34
42,80
17,15
24,94
49,08
17,52
26,59
48,81
18,02
29,38
49,39
18,39
33,46
40,94
18,76
25,41
42,50
19,43
27,81
44,18
20,03
31,60
50,96
20,66
36,83
54,29
21,27
5
C0294533 5MGT
C0294463 5MGT
C0294489 5MGT
C0294517 5MGT
C0294518 5MGT
C0294560 5MGT
C0294537 5MGT
C0294553 5MGT
C0294412 5MGT
C0294410 5MGT
C0294411 5MGT
C0294505 5MGT
C0294483 5MGT
C0294519 5MGT
C0294491 5MGT
C0294520 5MGT
C0294493 5MGT
C0294554 5MGT
C0294538 5MGT
C0294503 5MGT
C0294474 5MGT
C0294485 5MGT
C0294464 5MGT
C0294401 5MGT
C0294402 5MGT
C0294403 5MGT
C0294521 5MGT
C0294481 5MGT
C0294522 5MGT
C0294404 5MGT
C0294422 5MGT
C0294423 5MGT
C0294548 5MGT
C0294534 5MGT
C0294559 5MGT
C0294530 5MGT
C0294529 5MGT
C0294475 5MGT
C0294566 5MGT
C0294405 5MGT
C0294567 5MGT
C0294497 5MGT
C0294470 5MGT
C0294494 5MGT
C0294499 5MGT
C0294465 5MGT
C0294496 5MGT
C0294416 5MGT
C0294417 5MGT
C0294418 5MGT
C0294501 5MGT
C0294502 5MGT
C0294523 5MGT
C0294406 5MGT
C0294408 5MGT
C0294407 5MGT
C0294524 5MGT
C0294477 5MGT
C0294487 5MGT
C0294490 5MGT
C0294478 5MGT
C0294480 5MGT
C0294576 5MGT
C0294574 5MGT
C0294575 5MGT
C0294563 5MGT
C0294557 5MGT
C0294556 5MGT
C0294492 5MGT
375 mm
375 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
410 mm
415 mm
415 mm
415 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
460 mm
460 mm
460 mm
475 mm
475 mm
475 mm
490 mm
490 mm
490 mm
500 mm
500 mm
500 mm
510 mm
510 mm
510 mm
525 mm
525 mm
525 mm
530 mm
530 mm
530 mm
540 mm
540 mm
540 mm
550 mm
550 mm
550 mm
600 mm
600 mm
600 mm
625 mm
625 mm
625 mm
650 mm
650 mm
650 mm
665 mm
665 mm
665 mm
700 mm
700 mm
700 mm
750 mm
750 mm
750 mm
775 mm
775 mm
775 mm
800 mm
800 mm
800 mm
850 mm
482
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie