Page 474 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 474
Klínové řemeny spojené | Jednostranný synchronní řemen
Kód V-řemen objednávky profil
C0308127 SPB
C0331086 SPB
C0309039 SPB
C0309007 SPB
C0331087 SPB
C0331097 SPB
C0310002 SPB
C0309529 SPB
C0309975 SPB
C0310003 SPB
C0331091 SPB
C0331093 SPB
C0331094 SPB
C0331095 SPB
C0309976 SPB
C0331107 SPB
C0310026 SPB
C0289251 SPB
C0289252 SPB
C0331099 SPB
C0331101 SPB
C0331102 SPB
C0331103 SPB
C0331105 SPB
C0331110 SPB
C0310027 SPB
C0309977 SPC
C0331121 SPC
C0331116 SPC
C0309978 SPC
C0309979 SPC
C0309980 SPC
C0331134 SPC
C0331130 SPC
C0331132 SPC
C0331138 SPC
C1080926 SPC
C3302782 SPC
Délka
5000 mm
5300 mm
5300 mm
3750 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
Počet pásem
5
3
4
5
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
Rozteč metrická (P)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Výška profilu metrická (H)
Cena každého €
716,71
455,63
606,74
534,57
760,22
483,52
644,69
806,81
516,69
687,82
861,31
543,37
724,64
906,67
577,86
770,23
963,51
615,63
821,27
1026,79
645,69
861,31
1075,80
687,82
918,02
1146,76
499,66
501,01
514,93
534,94
552,38
583,86
612,43
655,05
687,18
723,85
767,25
1534,50
Kód V-řemen objednávky profil
C3302784 SPC
C1080932 SPC
C3302789 SPC
C3302791 SPC
C1080943 SPC
C3302797 SPC
C3302799 SPC
C1080951 SPC
C3302806 SPC
C3302812 SPC
C3302814 SPC
C1080966 SPC
C3302819 SPC
C3302821 SPC
C1080974 SPC
C3302826 SPC
C3302828 SPC
C1080983 SPC
C3302833 SPC
C3302835 SPC
C1080989 SPC
C1841317 SPC
C3302841 SPC
C1080996 SPC
C3302846 SPC
C3302848 SPC
C1080837 SPC
C3302753 SPC
C1080844 SPC
C3302760 SPC
C3302762 SPC
C1080851 SPC
C3302767 SPC
C3302769 SPC
Délka
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8500 mm
8500 mm
8500 mm
9000 mm
9000 mm
9000 mm
Počet Rozteč metrická pásem (P)
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
8 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
Výška profilu metrická (H)
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého €
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
10000
10000
10600
10600
10600
11200
11200
11200
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2046,00
853,33
1706,63
2275,50
893,47
1786,91
2382,55
958,20
2555,21
2031,59
2708,80
1105,92
2211,83
2949,12
1154,73
2309,47
3079,30
1227,48
2454,99
3273,29
1292,53
2585,03
3446,71
1389,58
2779,16
3705,55
1565,78
3131,53
1643,44
3286,86
4382,52
1732,09
3464,21
4618,94
zatížení. odolností
POWERGRIP® HTD®
5
• Pryžový synchronní řemen s profilem
• Speciální evolventní profil zubů zlepšuje rozložení
• Pružná vrstva zajišťuje požadovanou pevnost kombinovanou s vynikající pružností a vysokou proti protažení.
• Úsporný provoz. Není nutné mazání, není nutné upravovat nastavení kvůli protažení a opotřebení. • Dlouhá bezporuchová životnost
• Pro širokou škálu zatížení a rychlostí.
zubů HTD®
namáhání a umožňuje použít vyšší celkové
Kód objednávky
C0289744
C0289745
C0289746
C0289758
C0289759
C0289760
C0289771
C0288928
C0289772
C0289783
C0289784
C0289785
C0289792
C0289793
C0289794
C0289801
C0289802
C0289803
C0289828
C0289829
profil synchronního pásu
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
délka rozteče
105 mm
105 mm
105 mm
111 mm
111 mm
111 mm
120 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
123 mm
126 mm
126 mm
126 mm
129 mm
129 mm
129 mm
141 mm
141 mm
Šířka pásu
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
počet zubů
35
35
35
37
37
37
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
47
47
Cena každého €
5,52
7,75
11,00
5,57
7,57
11,03
5,69
7,84
11,49
5,69
7,64
11,49
5,69
7,68
11,49
5,69
7,64
11,49
5,87
7,78
462
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
62947