Page 471 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 471
Klínové řemeny spojené
PREDATOR® POWERBAND® 8VP
Kód objednávky
C0897125
C0897156
C0897186
C0897126
C0897157
C0897187
C0897127
C0897158
C0897188
C0897128
C0897159
C0897189
C0897129
C0897160
C0897190
C0897130
C0897161
C0897191
C0897131
C0897162
C0897192
C0897132
C0897163
C0897193
C0897133
C0897164
C0897194
C0897134
C0897165
C0897195
C0897135
C0897166
C0897196
C0897136
C0897167
C0897197
C0897137
C0897168
C0897198
C0897138
C0897169
C0897199
C0897139
C0897170
C0897200
C0897140
C0897171
C0897201
C0897141
C0897172
C0897202
C0897142
C0897173
C0897203
C0897143
C0897174
C0897204
C0897144
C0897175
C0897205
C0897145
C0897176
C0897206
C0897146
C0897177
C0897207
C0897147
C0326399
C0897208
V-řemen profil
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
Délka
2540 mm
2540 mm
2540 mm
2690 mm
2690 mm
2690 mm
2845 mm
2845 mm
2845 mm
2995 mm
2995 mm
2995 mm
3175 mm
3175 mm
3175 mm
3355 mm
3355 mm
3355 mm
3555 mm
3555 mm
3555 mm
3810 mm
3810 mm
3810 mm
4065 mm
4065 mm
4065 mm
4320 mm
4320 mm
4320 mm
4570 mm
4570 mm
4570 mm
4825 mm
4825 mm
4825 mm
5080 mm
5080 mm
5080 mm
5385 mm
5385 mm
5385 mm
5690 mm
5690 mm
5690 mm
5995 mm
5995 mm
5995 mm
6350 mm
6350 mm
6350 mm
6730 mm
6730 mm
6730 mm
7110 mm
7110 mm
7110 mm
7620 mm
7620 mm
7620 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8510 mm
8510 mm
8510 mm
9015 mm
9015 mm
9015 mm
Počet pásem
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Rozteč metrická (P)
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
Výška profilu metrická (H)
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena každého €
790,02
1053,36
1316,70
825,44
1100,59
1375,73
874,73
1166,33
1457,91
916,57
1222,08
1527,60
964,60
1286,12
1607,64
1020,42
1360,56
1700,70
1076,34
1435,13
1793,90
1167,80
1557,04
1946,30
1202,13
1602,82
2003,55
1314,48
1752,62
2190,79
1385,66
1847,55
2309,43
1462,04
1949,39
2436,72
1531,47
2041,95
2552,44
1643,62
2191,48
2739,35
1741,41
2321,88
2902,35 5 1824,87
2433,19
3041,48
1914,73
2553,01
3191,25
2041,51
2722,01
3402,51
2167,19
2889,60
3612,03
2299,81
3066,43
3833,02
2433,94
3245,25
4056,58
2594,30
3459,05
4323,80
2748,12
3664,18
4580,20
www.brammer.biz
459
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
111667