Page 462 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 462
Klínové řemeny řezané
SUPER HC® MN
• Vroubkované klínové řemeny s úzkým průřezem
• Vroubky snižují hromadění teploty uvnitř
• Přesně broušené boční stěny poskytují rovnoměrný přenos síly a snižují hlučnost
• Vulkanizované pružně spojené tažné kordy mají vynikající odolnost v tahu a ohybu, jsou odolné proti únavě a rázům.
• Lze použít napínací kladky.
• Odolné vůči oleji a teplu, antistatické vlastnosti podle ISO 1813, vyhovuje směrnici ATEX
• Odpovídá systému UNISET
5
Kód objednávky
C0309311
C0308740
C0293027
C0308712
C0293028
C0294896
C0308737
C0293029
C0293030
C0308741
C0308836
C0293031
C0308738
C0308713
C0308830
C0308742
C0310056
C0293032
C0308714
C0293033
C0293034
C0308743
C0293035
C0308744
C0293036
C0293037
C0308715
C0293038
C0293039
C0308831
C0293040
C0308745
C0288813
C0293041
C0308739
C0308716
C0293042
C0310053
C0293043
C0308747
C0308748
C0293044
C0308832
C0308833
C0308717
C0293045
C0308838
C0293046
C0308724
C0293047
C0308718
C0308835
C0293048
C0308725
C0308749
C0308719
C0309047
C0293049
V-řemen délka profil rozteče
SPZ 560 mm
SPZ 562 mm
SPZ 612 mm
SPZ 630 mm
SPZ 637 mm
SPZ 662 mm
SPZ 670 mm
SPZ 687 mm
SPZ 710 mm
SPZ 722 mm
SPZ 730 mm
SPZ 737 mm
SPZ 750 mm
SPZ 760 mm
SPZ 762 mm
SPZ 772 mm
SPZ 775 mm
SPZ 787 mm
SPZ 800 mm
SPZ 812 mm
SPZ 825 mm
SPZ 837 mm
SPZ 850 mm
SPZ 862 mm
SPZ 875 mm
SPZ 887 mm
SPZ 900 mm
SPZ 912 mm
SPZ 925 mm
SPZ 937 mm
SPZ 950 mm
SPZ 962 mm
SPZ 975 mm
SPZ 987 mm
SPZ 1000 mm
SPZ 1010 mm
SPZ 1012 mm
SPZ 1025 mm
SPZ 1030 mm
SPZ 1037 mm
SPZ 1047 mm
SPZ 1060 mm
SPZ 1062 mm
SPZ 1077 mm
SPZ 1080 mm
SPZ 1087 mm
SPZ 1090 mm
SPZ 1112 mm
SPZ 1120 mm
SPZ 1137 mm
SPZ 1140 mm
SPZ 1150 mm
SPZ 1162 mm
SPZ 1180 mm
SPZ 1187 mm
SPZ 1200 mm
SPZ 1202 mm
SPZ 1212 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
5,89
5,89
5,89
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,13
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,11
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,60
6,60
6,60
6,90
6,90
6,90
6,90
7,17
7,17
7,17
7,17
7,61
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
7,72
8,02
8,02
8,02
8,02
8,60
8,60
8,60
8,60
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
Kód objednávky
C0308750
C0293050
C0308751
C0308720
C0293051
C0308752
C0293052
C0309048
C0308721
C0308753
C0293053
C0308754
C0288984
C0308755
C0293211
C0308756
C0293054
C0308757
C0288548
C0293055
C0308758
C0308731
C0308759
C0293056
C0309526
C0289066
C0293057
C0308760
C0308761
C0293058
C0308762
C0308763
C0293059
C0292977
C0293060
C0308764
C0310054
C0308765
C0293061
C0308766
C0308767
C0293062
C0293244
C0308768
C0293063
C0294023
C0308834
C0308769
C0308727
C0309152
C0294952
C0308728
C0308770
C0293202
C0310055
C0308771
C0308708
C0308839
V-řemen délka profil rozteče
SPZ 1237 mm
SPZ 1250 mm
SPZ 1262 mm
SPZ 1270 mm
SPZ 1287 mm
SPZ 1312 mm
SPZ 1320 mm
SPZ 1337 mm
SPZ 1340 mm
SPZ 1347 mm
SPZ 1362 mm
SPZ 1387 mm
SPZ 1400 mm
SPZ 1412 mm
SPZ 1420 mm
SPZ 1437 mm
SPZ 1450 mm
SPZ 1462 mm
SPZ 1487 mm
SPZ 1500 mm
SPZ 1512 mm
SPZ 1520 mm
SPZ 1537 mm
SPZ 1550 mm
SPZ 1562 mm
SPZ 1587 mm
SPZ 1600 mm
SPZ 1612 mm
SPZ 1637 mm
SPZ 1650 mm
SPZ 1662 mm
SPZ 1687 mm
SPZ 1700 mm
SPZ 1737 mm
SPZ 1750 mm
SPZ 1762 mm
SPZ 1782 mm
SPZ 1787 mm
SPZ 1800 mm
SPZ 1812 mm
SPZ 1837 mm
SPZ 1850 mm
SPZ 1862 mm
SPZ 1887 mm
SPZ 1900 mm
SPZ 1937 mm
SPZ 1950 mm
SPZ 1987 mm
SPZ 2000 mm
SPZ 2037 mm
SPZ 2060 mm
SPZ 2120 mm
SPZ 2137 mm
SPZ 2160 mm
SPZ 2180 mm
SPZ 2187 mm
SPZ 2240 mm
SPZ 2262 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
8,76
8,76
9,24
10,23
9,24
9,24
9,24
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
9,81
10,03
10,18
10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
10,63
10,84
11,07
11,26
11,26
11,26
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,23
12,37
12,37
12,37
12,37
12,37
12,70
13,26
13,26
13,26
13,26
13,26
13,77
13,98
13,98
13,98
14,30
14,49
14,49
14,03
14,78
14,95
15,03
15,68
15,76
450
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
62930