Page 46 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 46
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Kód objednávky
C0031082
C0028817
C0047378
C0033682
C0046233
C0046407
C0029179
C0035623
C0035817
C0048950
C0031066
C0032134
C0040264
C0036594
C0049074
C0034091
C0027102
C0145265
C0046202
C0148692
C0044511
C0028865
Číslo Dílu
HSS7010-E-T-P4S-UL
HSS71910-E-T-P4S-UL
HSS7011-C-T-P4S-UL
HSS7011-E-T-P4S-UL
HSS71911-C-T-P4S-UL
HSS71911-E-T-P4S-UL
HSS7012-C-T-P4S-UL
HSS7012-E-T-P4S-UL
HSS71912-C-T-P4S-UL
HSS71912-E-T-P4S-UL
HSS7013-C-T-P4S-UL
HSS7013-E-T-P4S-UL
HSS71913-C-T-P4S-UL
HSS71913-E-T-P4S-UL
HSS7014-C-T-P4S-UL
HSS7014-E-T-P4S-UL
HSS71914-E-T-P4S-UL
HSS71914-C-T-P4S-UL
HSS71915-C-T-P4S-UL
HSS7016-E-T-P4S-UL
HSS71916-C-T-P4S-UL
HSS71916-E-T-P4S-UL
Prumer kroužku
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Vnejší prumer
80 mm
72 mm
90 mm
90 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
105 mm
125 mm
110 mm
110 mm
Šíre
Cena každého €
***
84,61
101,68
101,68
96,95
96,95
111,13
***
106,23
106,23
***
120,40
114,28
***
140,18
***
133,00
133,00
140,18
159,60
150,15
150,15
Prumer Cena
kontaktní úhel
16
12
18
18
13
13
18
18
13
13
18
18
13
13
20
20
16
16
16
22
16
16
Kód objednávky
C0136653
C0136705
C0136703
C0033624
C0049111
C0151454
C0136655
C0136711
C0136714
C0049847
C0136768
C0136656
C0135015
C0136717
C0136715
C0034346
C0136778
C0136660
C0136659
C0136699
C0000012
C0099148
C0136775
C0136658
C0136657
C0136700
C0136702
C0136774
C0136772
C0136649
C0136648
C0136689
C0136692
C0136789
C0136787
C0136647
C0046269
C0136695
C0136693
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Číslo Dílu
25
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
25
15
15
25
15
25
Vřetenová ložiska FAG
Kód objednávky
C0136722
C0136720
C0136194
C0136192
C0136625
C0136629
C0136723
C0136726
C0136211
C0136209
C0136630
C0136632
C0136734
C0136732
C0136206
C0136204
C0150239
C0136631
C0136729
C0136727
C0136212
C0136215
C0151452
C0136654
C0136710
C0136708
C0136218
C0136216
C0099147
Vřetenová ložiska FAG s keramickými kuličkami.
Prumer Cena
HCB7204-E-T-P4S-UL
HCB71905-C-T-P4S-UL
HCB71905-E-T-P4S-UL
HCB7005-C-T-P4S-UL
HCB7005-E-T-P4S-UL
HCB7205-C-T-P4S-UL
HCB7205-E-T-P4S-UL
HCB71906-C-T-P4S-UL
HCB71906-E-T-P4S-UL
HCB7006-C-T-P4S-UL
HCB7006-E-T-P4S-UL
HCB7206-C-T-P4S-UL
HCB7206-E-T-P4S-UL
HCB71907-C-T-P4S-UL
HCB71907-E-T-P4S-UL
HCB7007-C-T-P4S-UL
HCB7007-E-T-P4S-UL
HCB7207-C-T-P4S-UL
HCB7207-E-T-P4S-UL
HCB71908-C-T-P4S-UL
HCB71908-E-T-P4S-UL
HCB7008-C-T-P4S-UL
HCB7008-E-T-P4S-UL
HCB7208-C-T-P4S-UL
HCB7208-E-T-P4S-UL
HCB71909-C-T-P4S-UL
HCB71909-E-T-P4S-UL
HCB7009-C-T-P4S-UL
HCB7009-E-T-P4S-UL
HCB7209-C-T-P4S-UL
HCB7209-E-T-P4S-UL
HCB71910-C-T-P4S-UL
HCB71910-E-T-P4S-UL
HCB7010-C-T-P4S-UL
HCB7010-E-T-P4S-UL
HCB7210-C-T-P4S-UL
HCB7210-E-T-P4S-UL
HCB71911-C-T-P4S-UL
HCB71911-E-T-P4S-UL
kroužku
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
Vnejší prumer
47 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
47 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
62 mm
62 mm
68 mm
68 mm
80 mm
80 mm
68 mm
68 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
80 mm
80 mm
Šíre
14 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
9 mm
9 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
17 mm
17 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
13 mm
13 mm
každého €
***
***
***
87,50
87,50
85,93
85,93
99,75
99,75
89,95
89,95
102,73
102,73
***
***
105,35
***
152,43
***
124,60
***
122,15
122,15
154,53
154,53
125,13
125,13
145,60
145,60
184,80
184,80
125,48
125,48
139,13
139,13
201,60
201,60
144,73
144,73
1
Číslo Dílu
HCB71900-C-T-P4S-UL
HCB71900-E-T-P4S-UL
HCB7000-C-T-P4S-UL
HCB7000-E-T-P4S-UL
HCB7200-C-T-P4S-UL
HCB7200-E-T-P4S-UL
HCB71901-C-T-P4S-UL
HCB71901-E-T-P4S-UL
HCB7001-C-T-P4S-UL
HCB7001-E-T-P4S-UL
HCB7201-C-T-P4S-UL
HCB7201-E-T-P4S-UL
HCB71902-C-T-P4S-UL
HCB71902-E-T-P4S-UL
HCB7002-C-T-P4S-UL
HCB7002-E-T-P4S-UL
HCB7202-C-T-P4S-UL
HCB7202-E-T-P4S-UL
HCB71903-C-T-P4S-UL
HCB71903-E-T-P4S-UL
HCB7003-C-T-P4S-UL
HCB7003-E-T-P4S-UL
HCB7203-C-T-P4S-UL
HCB7203-E-T-P4S-UL
HCB71904-C-T-P4S-UL
HCB71904-E-T-P4S-UL
HCB7004-C-T-P4S-UL
HCB7004-E-T-P4S-UL
HCB7204-C-T-P4S-UL
kroužku
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Vnejší prumer
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
47 mm
Šíre
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
7 mm
7 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12 mm
14 mm
každého €
***
***
46,38
***
***
***
53,73
***
46,55
46,55
53,03
***
***
***
52,24
52,24
61,25
***
***
***
79,10
79,10
64,93
***
***
***
72,45
72,45
78,75
34
www.brammer.biz
Ložiska
403267